Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7741 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 5 - 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7741 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 5 - 63mm
BGS 7741 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 5 - 63mm
BGS 7741 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 5 - 63mm
Artikel-Nr.:
     492-24707
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7741
EAN/GTIN:
     4026947077413
Suchbegriffe:
BGS 7741 Trennmesser für Arbeiten a...
BGS 7741 Trennmesser für Arbeiten an Kugellagern 5 - 63mm

Beschreibung:

  • Trennmesser zum Abziehen von Lager
  • im Gesenk geschmiedet
  • Spannweite (A) min. / max. in mm: min. 5mm / max. 63mm
  • Abziehbolzen-Aufnahmegewinde (B): 3/8" x 16 UNC
  • Spannbolzen-Abstand (C) in mm: 61mm
  • Spannbolzen-Gewinde (D): 3/8" x 24 UNF
  • Abziehbolzen-Abstand (E) min. / max. in mm: min. 50mm / max. 108mm
  • Spannbolzen-Länge (F): 127mm
  • Trennmesser-Auflage (G) min. / max. in mm: min. 24mm / max. 82mm
  • Oberflächenvergütung: verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,19*
€ 30,96*
4 Tage
500
€ 4,90*
ab € 22,14*
€ 30,96*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7742
ab € 34,13*
Ähnlich
BGS Technic
7749
ab € 25,49*
Ähnlich
BGS Technic
8767
ab € 77,51*
Ähnlich
BGS Technic
8768
ab € 192,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.