Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter | elektrisch | 15 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizlüfter | elektrisch | 15 kW
Heizlüfter | elektrisch | 15 kW
Heizlüfter | elektrisch | 15 kW
Heizlüfter | elektrisch | 15 kW
Heizlüfter | elektrisch | 15 kW
Heizlüfter | elektrisch | 15 kW
Heizlüfter | elektrisch | 15 kW
Artikel-Nr.:
     554-81173374
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     73374
EAN/GTIN:
     4048769082321
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 15kw
  • fahrbare Wärmequelle zur Dauerbeheizung von größeren Räumen wie Werkstätten, Garagen, Baustellen, Haushalten und Geschäften
  • zur Unterstützung von Entfeuchtern bei der beschleunigten Bauaustrocknung
  • bequem transportierbare und standsichere Fahrwagenkonstruktion mit kugelgelagerten Rädern
  • mit großer Wärmeleistung für den Innen- und Außeneinsatz
  • aufgrund der hohen Leistung ausgestattet mit einem Anschluss für Dreiphasenwechselstrom (Drehstrom)
  • Heizspirale und kraftvoller Luftstrom sorgen für eine schnelle Erwärmung über große Entfernungen bei geringem Geräuschpegel
  • aufgrund seines geringen Gewichts und seiner kompakten Abmaße leicht zu transportieren und schnell zu verstauen
  • Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung und Überhitzungsschutz
  • 2 Heizstufen (7500 / 15000 W) und Ventilatorbetrieb
  • übersichtliches Bedienfeld mit einstellbarem Thermostat
  • schwenkbares Heizelement
  • pulverbeschichtetes Gehäuse
  • Spannungsversorgung: 380 - 400 V ~3 AC 50 Hz
  • Steckertyp: CEE-Stecker 5polig nach IEC 60309
  • nominale Heizleistung: 15000 W
  • Heizleistungsstufen: 7500 / 15000 W
  • Heizkörpertyp: Heizröhre
  • Luftstromvolumen: 1400 m³/h
  • Schutzklasse: IPX4
  • empfohlene Nutzfläche: 120 m²
  • Winkeleinstellung: 15°
  • Thermostat: mechanisch, Relaissteuerung
  • Starkstromkabel / Zuleitung nicht im Lieferumfang enthalten!
  • Stecker: CEE-Stecker, 5polig, nach IEC 60309
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, bgs heizlüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
61
Frei Haus
ab € 425,89*
€ 510,11*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,08*
€ 526,60*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,11*
€ 607,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,79*
€ 597,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,14*
€ 558,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,32*
€ 531,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,89*
€ 506,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
73370
ab € 41,76*
Ähnlich
BGS Technic
73371
ab € 68,40*
Ähnlich
BGS Technic
73372
ab € 152,52*
Ähnlich
BGS Technic
73373
ab € 237,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.