Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 73374 Heizlüfter elektrisch Heizung 15000 Watt IPX4 2 Heizstufen fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 73374 Heizlüfter elektrisch Heizung 15000 Watt IPX4 2 Heizstufen fahrbar
BGS 73374 Heizlüfter elektrisch Heizung 15000 Watt IPX4 2 Heizstufen fahrbar
BGS 73374 Heizlüfter elektrisch Heizung 15000 Watt IPX4 2 Heizstufen fahrbar
BGS 73374 Heizlüfter elektrisch Heizung 15000 Watt IPX4 2 Heizstufen fahrbar
BGS 73374 Heizlüfter elektrisch Heizung 15000 Watt IPX4 2 Heizstufen fahrbar
BGS 73374 Heizlüfter elektrisch Heizung 15000 Watt IPX4 2 Heizstufen fahrbar
BGS 73374 Heizlüfter elektrisch Heizung 15000 Watt IPX4 2 Heizstufen fahrbar
BGS 73374 Heizlüfter elektrisch Heizung 15000 Watt IPX4 2 Heizstufen fahrbar
BGS 73374 Heizlüfter elektrisch Heizung 15000 Watt IPX4 2 Heizstufen fahrbar
BGS 73374 Heizlüfter elektrisch Heizung 15000 Watt IPX4 2 Heizstufen fahrbar
Artikel-Nr.:
     492-31222
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     73374
EAN/GTIN:
     4048769082321
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 15kw
BGS 73374 Heizlüfter elektrisch Heizung 15000 Watt IPX4 2 Heizstufen fahrbar

Beschreibung:

  • fahrbare Wärmequelle zur Dauerbeheizung von größeren Räumen wie Werkstätten, Garagen, Baustellen, Haushalten und Geschäften
  • zur Unterstützung von Entfeuchtern bei der beschleunigten Bauaustrocknung
  • bequem transportierbare und standsichere Fahrwagenkonstruktion mit kugelgelagerten Rädern
  • mit großer Wärmeleistung für den Innen- und Außeneinsatz
  • aufgrund der hohen Leistung ausgestattet mit einem Anschluss für Dreiphasenwechselstrom (Drehstrom)
  • Heizspirale und kraftvoller Luftstrom sorgen für eine schnelle Erwärmung über große Entfernungen bei geringem Geräuschpegel
  • aufgrund seines geringen Gewichts und seiner kompakten Abmaße leicht zu transportieren und schnell zu verstauen
  • Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung und Überhitzungsschutz
  • 2 Heizstufen (7500 / 15000 W) und Ventilatorbetrieb
  • übersichtliches Bedienfeld mit einstellbarem Thermostat
  • schwenkbares Heizelement
  • pulverbeschichtetes Gehäuse
  • Spannungsversorgung: 380 - 400 V ~3 AC 50 Hz
  • Steckertyp: CEE-Stecker 5polig nach IEC 60309
  • nominale Heizleistung: 15000 W
  • Heizleistungsstufen: 7500 / 15000 W
  • Heizkörpertyp: Heizröhre
  • Luftstromvolumen: 1400 m³/h
  • Schutzklasse: IPX4
  • empfohlene Nutzfläche: 120 m²
  • Winkeleinstellung: 15°
  • Thermostat: mechanisch, Relaissteuerung
  • Starkstromkabel / Zuleitung nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, bgs heizlüfter, BGS 73374 Heizlüfter Heizgebläse Heizung elektrisch15000 Watt IPX4 2 Heizstufen fahrbar Zusatzheizung Heim Haushalt Klima Heizen Heizgeräte Heimwärme Innenraumheizung Wärmespender Raumheizer Frostwächter Elektroheizer Wärmequelle zum Beheizen Garagen Haushalt Geschäfte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
Frei Haus
ab € 425,67*
€ 507,35*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,34*
€ 524,56*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,56*
€ 624,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,09*
€ 621,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,62*
€ 587,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,47*
€ 567,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,34*
€ 521,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
73370
ab € 41,73*
Ähnlich
BGS Technic
73371
ab € 68,55*
Ähnlich
BGS Technic
73372
ab € 153,32*
Ähnlich
BGS Technic
73373
ab € 236,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.