Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 73370 Heizlüfter Heizung elektrisch 2000 Watt IP20 2 Heizstufen tragbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 73370 Heizlüfter Heizung elektrisch 2000 Watt IP20 2 Heizstufen tragbar
BGS 73370 Heizlüfter Heizung elektrisch 2000 Watt IP20 2 Heizstufen tragbar
BGS 73370 Heizlüfter Heizung elektrisch 2000 Watt IP20 2 Heizstufen tragbar
BGS 73370 Heizlüfter Heizung elektrisch 2000 Watt IP20 2 Heizstufen tragbar
BGS 73370 Heizlüfter Heizung elektrisch 2000 Watt IP20 2 Heizstufen tragbar
BGS 73370 Heizlüfter Heizung elektrisch 2000 Watt IP20 2 Heizstufen tragbar
BGS 73370 Heizlüfter Heizung elektrisch 2000 Watt IP20 2 Heizstufen tragbar
BGS 73370 Heizlüfter Heizung elektrisch 2000 Watt IP20 2 Heizstufen tragbar
BGS 73370 Heizlüfter Heizung elektrisch 2000 Watt IP20 2 Heizstufen tragbar
Artikel-Nr.:
     492-31218
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     73370
EAN/GTIN:
     4048769082284
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
BGS 73370 Heizlüfter Heizung elektrisch 2000 Watt IP20 2 Heizstufen tragbar

Beschreibung:

  • tragbare Wärmequelle zum Beheizen von Räumen wie Garagen, Haushalten und Geschäften
  • ein keramisches Heizelement und der kraftvolle Luftstrom sorgen für eine schnelle Erwärmung über große Entfernungen bei geringem Geräuschpegel
  • aufgrund seines geringen Gewichts und seiner kompakten Abmaße leicht zu transportieren und schnell zu verstauen
  • Temperaturbegrenzung mit automatischer Rückstellung und Überhitzungsschutz
  • 2 Heizstufen (1000 / 2000 W) und Ventilatorbetrieb
  • übersichtliches Bedienfeld mit einstellbarem Thermostat
  • stabiler Standfuß
  • schwenkbares Heizelement
  • pulverbeschichtetes Gehäuse
  • Spannungsversorgung: 220 - 240 V AC 50 Hz
  • Steckertyp: CE7/7
  • nominale Heizleistung: 2000 W
  • Heizleistungsstufen: 1000 / 2000 W
  • Heizkörpertyp: PTC Keramik
  • Luftstromvolumen: 190 m³/h
  • Schutzklasse: IP20
  • empfohlene Nutzfläche: 10 - 20 m²
  • Winkeleinstellung: 15 - 25°
  • Zuleitungslänge: 1,5 m
  • Thermostat: mechanisch
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter 2000w 2 stufen, heizlüfter, heizlüfter 2kw, BGS 73370 Heizlüfter Heizgebläse Heizung elektrisch 2000 Watt IP20 2 Heizstufen tragbar Zusatzheizung Heim Haushalt Klima Heizen Heizgeräte Heimwärme Innenraumheizung Wärmespender Raumheizer Frostwächter Elektroheizer Wärmequelle zum Beheizen Garagen Haushalt Geschäfte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 4,90*
ab € 41,55*
€ 55,11*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,06*
€ 59,23*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
73371
ab € 68,58*
Ähnlich
BGS Technic
73372
ab € 153,29*
Ähnlich
BGS Technic
73373
ab € 237,03*
Ähnlich
BGS Technic
73374
ab € 426,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.