| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8116544 Herst.-Nr.: 6544 EAN/GTIN: 4026947065441 |
| |
|
| | |
| - umfangreicher Ratschenring-Maulschlüssel-Satz mit allen handelsüblichen Größen
- aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl für lange Standzeit und Lebensdauer
- universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten von Schraubverbindungen
- spezielle Verzahnung mit Ratschenfunktion erleichtert die Arbeit bei schwersitzenden Schrauben und sorgt für eine optimale Kraftübertragung
- geeignet für den Links- und Rechtsanzug
- ordentlich verstaut in einer praktischen Halterung mit separatem Einschub für jeden Schlüssel
- mit griffiger Oberfläche, für einen starken Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen
- feinverzahnt mit 72 Zähnen
- metrische Ausführung
- Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
- Betätigungswinkel: 5°
Lieferumfang: - 1 Ratschenring-Maulschlüssel | SW 8 mm, Länge 140 mm (Art. 6508)
- 1 Ratschenring-Maulschlüssel | SW 9 mm, Länge 150 mm (Art. 6509)
- 1 Ratschenring-Maulschlüssel | SW 10 mm, Länge 160 mm (Art. 6510)
- 1 Ratschenring-Maulschlüssel | SW 11 mm, Länge 165 mm (Art. 6511)
- 1 Ratschenring-Maulschlüssel | SW 12 mm, Länge 170 mm (Art. 6512)
- 1 Ratschenring-Maulschlüssel | SW 13 mm, Länge 180 mm (Art. 6513)
- 1 Ratschenring-Maulschlüssel | SW 14 mm, Länge 190 mm (Art. 6514)
- 1 Ratschenring-Maulschlüssel | SW 15 mm, Länge 200 mm (Art. 6515)
- 1 Ratschenring-Maulschlüssel | SW 16 mm, Länge 210 mm (Art. 6516)
- 1 Ratschenring-Maulschlüssel | SW 17 mm, Länge 225 mm (Art. 6517)
- 1 Ratschenring-Maulschlüssel | SW 18 mm, Länge 235 mm (Art. 6518)
- 1 Ratschenring-Maulschlüssel | SW 19 mm, Länge 245 mm (Art. 6519)
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
- Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
- Maulstellung: 15 °
- Bruttogewicht: 1576 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | € 4,90* | ab € 66,76* | € 84,70* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 67,14* | € 85,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 66,76* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|