Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6544 Satz Ratschenringmaulschlüssel SW 8 - 19mm 12 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6544 Satz Ratschenringmaulschlüssel SW 8 - 19mm 12 teilig
BGS 6544 Satz Ratschenringmaulschlüssel SW 8 - 19mm 12 teilig
BGS 6544 Satz Ratschenringmaulschlüssel SW 8 - 19mm 12 teilig
BGS 6544 Satz Ratschenringmaulschlüssel SW 8 - 19mm 12 teilig
BGS 6544 Satz Ratschenringmaulschlüssel SW 8 - 19mm 12 teilig
Artikel-Nr.:
     492-31370
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6544
EAN/GTIN:
     4026947065441
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
BGS 6544 Satz Ratschenringmaulschlüssel SW 8 - 19mm 12 teilig

Beschreibung:

  • umfangreicher Ratschenring-Maulschlüssel-Satz mit allen handelsüblichen Größen
  • aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl für lange Standzeit und Lebensdauer
  • universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten von Schraubverbindungen
  • spezielle Verzahnung mit Ratschenfunktion erleichtert die Arbeit bei schwersitzenden Schrauben und sorgt für eine optimale Kraftübertragung
  • geeignet für den Links- und Rechtsanzug
  • ordentlich verstaut in einer praktischen Halterung mit separatem Einschub für jeden Schlüssel
  • mit griffiger Oberfläche, für einen starken Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen
  • feinverzahnt mit 72 Zähnen
  • metrische Ausführung
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • Betätigungswinkel: 5°

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 6508 Ratschenring-Maulschlüssel SW 8mm, Länge 140mm
  • 1 x BGS 6509 Ratschenring-Maulschlüssel SW 9mm, Länge 150mm 
  • 1 x BGS 6510 Ratschenring-Maulschlüssel SW 10mm, Länge 160mm
  • 1 x BGS 6511 Ratschenring-Maulschlüssel SW 11mm, Länge 165mm
  • 1 x BGS 6512 Ratschenring-Maulschlüssel SW 12mm, Länge 170mm
  • 1 x BGS 6513 Ratschenring-Maulschlüssel SW 13mm, Länge 180mm 
  • 1 x BGS 6514 Ratschenring-Maulschlüssel SW 14mm, Länge 190mm 
  • 1 x BGS 6515 Ratschenring-Maulschlüssel SW 15mm, Länge 200mm
  • 1 x BGS 6516 Ratschenring-Maulschlüssel SW 16mm, Länge 210mm
  • 1 x BGS 6517 Ratschenring-Maulschlüssel SW 17mm, Länge 225mm 
  • 1 x BGS 6518 Ratschenring-Maulschlüssel SW 18mm, Länge 235mm
  • 1 x BGS 6519 Ratschenring-Maulschlüssel SW 19mm, Länge 245mm

Technische Daten:

  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
  • Bruttogewicht: 1576g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, ratschen-ringmaulschlüssel-satz 12-teilig, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschenschlüssel-satz bgs, BGS 6544 Satz Ratschenringmaulschlüssel SW 8 - 19mm 12 teilig Ratschenring-Maulschlüssel-Satz Maulringratschenschlüssel Ringratschenschlüssel Ringschlüssel Maulschlüssel Ratsche Ring Maul metrische Ausführung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
356
€ 4,90*
ab € 66,50*
€ 84,25*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 67,40*
€ 85,26*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 67,40* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1596
ab € 33,87*
Ähnlich
BGS Technic
6502
ab € 47,80*
Ähnlich
BGS Technic
6542
ab € 135,51*
Ähnlich
BGS Technic
6541
ab € 47,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.