| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138604 Herst.-Nr.: 6541 EAN/GTIN: 4026947065410 |
| |
|
| | |
| - BGS 12-tlg. Ratschenringschlüssel / Maulschlüssel-Satz | SW 8 - 19 mm | 72 Zähne. - Aus Chrom-Vanadium-Stahl, feinverzahnt mit 72 Zähnen. - Größen: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm. - In Kunststoffbox. - feinverzahnt mit 72 Zähnen - Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt - Größe SW 8 - SW 19 - 12 Stück Ratschenring-Maulschlüssel, je 1x 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm - 1 Stück Kunststoffkoffer Weitere Informationen: | | Größe: | SW 8 - SW 19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, ratschenringmaulschlüssel-satz, Knarren-Maulringschlüssel, Knarren-Ringmaulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenmaulringschlüssel, Knarrenringmaulschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschen-Maulringschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel, Ratschenmaulringschlüssel, Ratschenring-Maulschlüssel, Ratschenring-Maulschlüssel-Satz, Ratschenring-Maulschlüsselsatz, Ratschenringmaulschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ratschenschlüssel -Zoll- |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 47,92* | € 63,48* | | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,00* | € 63,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|