| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8115487 Herst.-Nr.: 5487 EAN/GTIN: 4026947054872 |
| |
|
| | |
| - geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
- Größen: M4 - M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
- Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"),
Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M4 - Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"),
Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M5 - Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"),
Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M6 - Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"),
Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M8 - Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"),
Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M9 - Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"),
Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M10 - Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"),
Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M12 - Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"),
Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M14 - Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"),
Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M16
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,81* | € 54,46* | | | | Lager 554 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,46* | € 59,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|