Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5487 Satz Kraft Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) M4 - M16 Länge 42mm Antr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5487 Satz Kraft Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) M4 - M16 Länge 42mm Antr
BGS 5487 Satz Kraft Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) M4 - M16 Länge 42mm Antr
BGS 5487 Satz Kraft Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) M4 - M16 Länge 42mm Antr
BGS 5487 Satz Kraft Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) M4 - M16 Länge 42mm Antr
BGS 5487 Satz Kraft Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) M4 - M16 Länge 42mm Antr
BGS 5487 Satz Kraft Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) M4 - M16 Länge 42mm Antr
BGS 5487 Satz Kraft Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) M4 - M16 Länge 42mm Antr
BGS 5487 Satz Kraft Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) M4 - M16 Länge 42mm Antr
Artikel-Nr.:
     492-28807
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5487
EAN/GTIN:
     4026947054872
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Vielzahn-Bit-Satz
BGS 5487 Satz Kraft Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) M4 - M16 Länge 42mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Kraft-Bit-Einsätze 9 teilig
  • geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
  • Größen: M4 - M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16

Lieferumfang:

  • 1 x Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"),
    Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M4
  • 1 x Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"),
    Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M5
  • 1 x Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"),
    Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M6
  • 1 x Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"),
    Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M8
  • 1 x Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"),
    Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M9
  • 1 x Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"),
    Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M10
  • 1 x Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"),
    Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M12
  • 1 x Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"),
    Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M14
  • 1 x Kraft-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"),
    Abtrieb Innenvielzahn (für XZN): M16

Technische Angaben:

  • Abtriebsprofil: Innenvielzahn (für XZN)
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 846g
  • Länge: 42mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit-Satz, bgs bit-satz, bit satz, BGS 5487 Satz Kraft Biteinsätze Innenvielzahn (für XZN) M4 - M16 Länge 42mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Steckschlüssel Stecknuss Stecknüsse Einsatz Einsätze Bits Bit Krafteinsatz Schlagschrauberbetrieb Handschrauberbetrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,80*
€ 54,28*
4 Tage
79
€ 4,90*
ab € 41,08*
€ 54,28*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5380
ab € 28,07*
Ähnlich
BGS Technic
5381
ab € 39,22*
Ähnlich
BGS Technic
5482
ab € 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.