| |
|
| Artikel-Nr.: 492-27983 Herst.-Nr.: 5381 EAN/GTIN: 4048769018078 |
| |
|
| | |
| BGS 5381 IMPACT Satz Nüsse Vielzahn XZN M12 - M18 Antrieb 12,5mm (1/2") Beschreibung: - Anwendungsbereich: z.B. Traggelenk T4, Bremssattel Touareg (Hinterachse), Touran Hinterachse Radlager, Schwungschrauben-Verschraubung MB Atego, Radlager
Technische Angaben: - Antrieb: 12,5mm (1/2") Innenvierkant
- Material: Chrom-Molybdän-Stahl, schwarz mattiert
- schlagschrauberfest
- mit Kugelfangrille
- XZN = 12 Zähne
- geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
- mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
Lieferumfang: - 1 x BGS 5381-M12 Vielzahnnuss XZN M12 Länge 40mm
- 1 x BGS 5381-M14 Vielzahnnuss XZN M14 Länge 40mm
- 1 x BGS 5381-M16 Vielzahnnuss XZN M16 Länge 40mm
- 1 x BGS 5381-M18 Vielzahnnuss XZN M18 Länge 40mm
- 1 x Vielzahnnuss XZN M12 Länge 75mm
- 1 x Vielzahnnuss XZN M14 Länge 75mm
- 1 x Vielzahnnuss XZN M16 Länge 75mm
- 1 x Vielzahnnuss XZN M18 Länge 75mm
- 1 x Kunststoffbox zur Aufbewahrung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit-Satz, bgs bit-satz, bit satz, BGS 5381 IMPACT Satz Vielzahn XZN 12 - 14 - 16 - 18 Antrieb 12, 5mm 1/2" für Schlagschrauber 6 tlg. KFZ-Werkzeuge Torx, XZN, Ribe Werkzeug Vielzahn XZN Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,22* | € 52,36* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,41* | € 52,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|