Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Vervielfältiger-Satz | 25 mm (1") | 10-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmoment-Vervielfältiger-Satz | 25 mm (1") | 10-tlg.
Drehmoment-Vervielfältiger-Satz | 25 mm (1") | 10-tlg.
Drehmoment-Vervielfältiger-Satz | 25 mm (1") | 10-tlg.
Drehmoment-Vervielfältiger-Satz | 25 mm (1") | 10-tlg.
Drehmoment-Vervielfältiger-Satz | 25 mm (1") | 10-tlg.
Drehmoment-Vervielfältiger-Satz | 25 mm (1") | 10-tlg.
Drehmoment-Vervielfältiger-Satz | 25 mm (1") | 10-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8111230
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1230
EAN/GTIN:
     4026947012308
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger 3200 nm
drehmomentvervielfältiger
  • zum Lösen festsitzender Radmuttern bei Lkw und Transportern
  • maximales Drehmoment 3200 Nm
  • Übersetzung 1:56
  • inklusive 7 Einsätzen aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Einsatzgrößen 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentvervielfältiger bgs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
274
Frei Haus
ab € 187,50*
€ 227,49*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,10*
€ 247,09*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 187,50* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.