Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1230 Satz Drehmomentvervielfältiger 25mm (1") inklusive 7 Einsätzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1230 Satz Drehmomentvervielfältiger 25mm (1") inklusive 7 Einsätzen
BGS 1230 Satz Drehmomentvervielfältiger 25mm (1") inklusive 7 Einsätzen
BGS 1230 Satz Drehmomentvervielfältiger 25mm (1") inklusive 7 Einsätzen
BGS 1230 Satz Drehmomentvervielfältiger 25mm (1") inklusive 7 Einsätzen
BGS 1230 Satz Drehmomentvervielfältiger 25mm (1") inklusive 7 Einsätzen
BGS 1230 Satz Drehmomentvervielfältiger 25mm (1") inklusive 7 Einsätzen
BGS 1230 Satz Drehmomentvervielfältiger 25mm (1") inklusive 7 Einsätzen
BGS 1230 Satz Drehmomentvervielfältiger 25mm (1") inklusive 7 Einsätzen
BGS 1230 Satz Drehmomentvervielfältiger 25mm (1") inklusive 7 Einsätzen
BGS 1230 Satz Drehmomentvervielfältiger 25mm (1") inklusive 7 Einsätzen
BGS 1230 Satz Drehmomentvervielfältiger 25mm (1") inklusive 7 Einsätzen
Artikel-Nr.:
     492-29784
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1230
EAN/GTIN:
     4026947012308
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger 3200 nm
drehmomentvervielfältiger
BGS 1230 Satz Drehmomentvervielfältiger 25mm (1") inklusive 7 Einsätzen

Beschreibung:

 
  • Werkzeug-Satz zum Lösen festsitzender Radmuttern bei Lkw und Transportern
  • maximales Drehmoment 3200Nm
  • Übersetzung 1:56
  • inklusive 7 Einsätzen aus Chrom-Vanadium-Stahl:
    • BGS 5500-24 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief Antrieb 25mm (1") SW 24mm
    • BGS 5500-27 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief Antrieb 25mm (1") SW 27mm
    • BGS 5500-30 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief Antrieb 25mm (1") SW 30mm
    • BGS 5500-32 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief Antrieb 25mm (1") SW 32mm
    • BGS 5500-33 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief Antrieb 25mm (1") SW 33mm
    • BGS 5500-36 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief Antrieb 25mm (1") SW 36mm
    • BGS 5500-38 Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, tief Antrieb 25mm (1") SW 38mm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentvervielfältiger bgs, BGS 1230 Satz Drehmomentvervielfältiger 25mm (1") inklusive 7 Einsätzen Drehmoment Vervielfältiger Drehmomentverstärker Drehmoment erhöhen Drehmomentschlüssel Kfz-Werkzeug Felge Radmuttern Lkw Transporter BGS 5500-24 5500-27 5500-30 5500-32 5500-33 5500-36 5500-38
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
272
Frei Haus
ab € 186,23*
€ 228,45*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,25*
€ 247,80*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 203,25* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.