Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Grundbacken MJ-PS4-315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Grundbacken MJ-PS4-315
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Grundbacken MJ-PS4-315
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Grundbacken MJ-PS4-315
Artikel-Nr.:
     554-80721-3304
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
315 mm
K:
31,75 mm
H:
47,6 mm
G+0,01:
19,04 mm
F-0,03:
12,7 mm
J:
4 mm
S:
3,2 mm
C:
40 mm
L:
16 mm
D:
12,7 mm
E:
12 mm
B:
32 mm
A:
110 mm
Bolzengröße:
M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,84*
€ 538,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,63*
€ 537,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,84*
€ 496,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,30*
€ 484,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,93*
€ 460,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3380
ab € 136,63*
Ähnlich
Bernardo
21-3381
ab € 160,05*
Ähnlich
Bernardo
21-3382
ab € 199,05*
Ähnlich
Bernardo
21-3383
ab € 261,99*
Ähnlich
Bernardo
21-3384
ab € 386,09*
Ähnlich
Bernardo
21-3385
ab € 575,17*
Ähnlich
Bernardo
21-3386
ab € 1.147,73*
Ähnlich
Bernardo
21-3387
ab € 1.763,56*
Ähnlich
Bernardo
21-3420
ab € 130,63*
Ähnlich
Bernardo
21-3421
ab € 153,88*
Ähnlich
Bernardo
21-3422
ab € 185,20*
Ähnlich
Bernardo
21-3423
ab € 250,79*
Ähnlich
Bernardo
21-3424
ab € 363,55*
Ähnlich
Bernardo
21-3425
ab € 537,77*
Ähnlich
Bernardo
21-3426
ab € 1.089,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.