Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-160
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-160
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-160
Artikel-Nr.:
     554-80721-3421
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
160 mm
A:
70 mm
B:
20 mm
C:
53 mm
D:
8 mm
E:
8 mm
F:
10 mm
K:
47,5 mm
J:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3380
ab € 136,14*
Ähnlich
Bernardo
21-3381
ab € 159,28*
Ähnlich
Bernardo
21-3382
ab € 199,12*
Ähnlich
Bernardo
21-3383
ab € 263,09*
Ähnlich
Bernardo
21-3384
ab € 386,03*
Ähnlich
Bernardo
21-3385
ab € 574,18*
Ähnlich
Bernardo
21-3386
ab € 1.145,61*
Ähnlich
Bernardo
21-3387
ab € 1.763,53*
Ähnlich
Bernardo
21-3420
ab € 129,42*
Ähnlich
Bernardo
21-3422
ab € 186,05*
Ähnlich
Bernardo
21-3423
ab € 251,31*
Ähnlich
Bernardo
21-3424
ab € 360,61*
Ähnlich
Bernardo
21-3425
ab € 539,93*
Ähnlich
Bernardo
21-3426
ab € 1.093,50*
Ähnlich
Bernardo
21-3427
ab € 1.652,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.