Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-125
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-125
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Drehbacken IJ-PS4-125
Artikel-Nr.:
     554-80721-3420
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
125 mm
A:
51 mm
B:
20 mm
C:
40 mm
D:
8 mm
E:
8 mm
F:
8 mm
K:
33,5 mm
J:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3380
ab € 136,14*
Ähnlich
Bernardo
21-3381
ab € 159,28*
Ähnlich
Bernardo
21-3382
ab € 199,12*
Ähnlich
Bernardo
21-3383
ab € 263,09*
Ähnlich
Bernardo
21-3384
ab € 386,03*
Ähnlich
Bernardo
21-3385
ab € 574,18*
Ähnlich
Bernardo
21-3386
ab € 1.145,61*
Ähnlich
Bernardo
21-3387
ab € 1.763,53*
Ähnlich
Bernardo
21-3421
ab € 154,13*
Ähnlich
Bernardo
21-3422
ab € 186,05*
Ähnlich
Bernardo
21-3423
ab € 251,31*
Ähnlich
Bernardo
21-3424
ab € 360,61*
Ähnlich
Bernardo
21-3425
ab € 539,93*
Ähnlich
Bernardo
21-3426
ab € 1.093,50*
Ähnlich
Bernardo
21-3427
ab € 1.652,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.