Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Bohrbacken OJ-PS4-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Bohrbacken OJ-PS4-160
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Bohrbacken OJ-PS4-160
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Bohrbacken OJ-PS4-160
Artikel-Nr.:
     554-80721-3381
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
160 mm
A:
70 mm
B:
20 mm
C:
53 mm
D:
8 mm
E:
8 mm
F:
10 mm
H:
45 mm
G:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3380
ab € 136,42*
Ähnlich
Bernardo
21-3382
ab € 198,96*
Ähnlich
Bernardo
21-3383
ab € 262,90*
Ähnlich
Bernardo
21-3384
ab € 384,13*
Ähnlich
Bernardo
21-3385
ab € 575,20*
Ähnlich
Bernardo
21-3386
ab € 1.142,95*
Ähnlich
Bernardo
21-3387
ab € 1.762,60*
Ähnlich
Bernardo
21-3420
ab € 129,87*
Ähnlich
Bernardo
21-3421
ab € 153,16*
Ähnlich
Bernardo
21-3422
ab € 185,30*
Ähnlich
Bernardo
21-3423
ab € 250,62*
Ähnlich
Bernardo
21-3424
ab € 363,59*
Ähnlich
Bernardo
21-3425
ab € 540,50*
Ähnlich
Bernardo
21-3426
ab € 1.088,79*
Ähnlich
Bernardo
21-3427
ab € 1.646,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.