Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Grundbacken MJ-PS4-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Grundbacken MJ-PS4-125
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Grundbacken MJ-PS4-125
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Grundbacken MJ-PS4-125
Artikel-Nr.:
     554-80721-3300
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
125 mm
K:
16 mm
H:
22,6 mm
G+0,01:
12,69 mm
F-0,03:
7,94 mm
J:
4 mm
S:
3,2 mm
C:
28 mm
L:
13,5 mm
D:
8 mm
E:
8 mm
B:
20 mm
A:
54 mm
Bolzengröße:
M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3380
ab € 135,74*
Ähnlich
Bernardo
21-3381
ab € 159,84*
Ähnlich
Bernardo
21-3382
ab € 198,88*
Ähnlich
Bernardo
21-3383
ab € 262,69*
Ähnlich
Bernardo
21-3384
ab € 386,82*
Ähnlich
Bernardo
21-3385
ab € 572,48*
Ähnlich
Bernardo
21-3386
ab € 1.144,43*
Ähnlich
Bernardo
21-3387
ab € 1.761,56*
Ähnlich
Bernardo
21-3420
ab € 130,23*
Ähnlich
Bernardo
21-3421
ab € 153,79*
Ähnlich
Bernardo
21-3422
ab € 184,72*
Ähnlich
Bernardo
21-3423
ab € 250,33*
Ähnlich
Bernardo
21-3424
ab € 361,65*
Ähnlich
Bernardo
21-3425
ab € 541,08*
Ähnlich
Bernardo
21-3426
ab € 1.087,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.