Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS4-630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS4-630
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS4-630
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS4-630
Artikel-Nr.:
     554-80721-3267
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
630 mm
A:
160 mm
B:
52 mm
C:
82 mm
D:
12,71 mm
E:
34,4 mm
F:
76,2 mm
G:
19,04 mm
H:
63 mm
I:
6,3 mm
J:
4 mm
Bolzengröße:
M20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.258,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,14*
€ 1.574,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,08*
€ 1.564,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,56*
€ 1.529,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,09*
€ 1.507,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.258,60*
€ 1.497,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3380
ab € 136,02*
Ähnlich
Bernardo
21-3381
ab € 160,35*
Ähnlich
Bernardo
21-3382
ab € 198,92*
Ähnlich
Bernardo
21-3383
ab € 263,49*
Ähnlich
Bernardo
21-3384
ab € 387,78*
Ähnlich
Bernardo
21-3385
ab € 576,84*
Ähnlich
Bernardo
21-3386
ab € 1.151,39*
Ähnlich
Bernardo
21-3387
ab € 1.754,31*
Ähnlich
Bernardo
21-3420
ab € 129,57*
Ähnlich
Bernardo
21-3421
ab € 153,41*
Ähnlich
Bernardo
21-3422
ab € 185,81*
Ähnlich
Bernardo
21-3423
ab € 249,11*
Ähnlich
Bernardo
21-3424
ab € 361,28*
Ähnlich
Bernardo
21-3425
ab € 538,33*
Ähnlich
Bernardo
21-3426
ab € 1.087,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.