Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS4-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS4-160
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS4-160
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Weiche Aufsatzbacken STJ-PS4-160
Artikel-Nr.:
     554-80721-3261
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
160 mm
A:
78 mm
B:
25 mm
C:
41,5 mm
D:
7,95 mm
E:
21 mm
F:
38,1 mm
G:
12,69 mm
H:
34 mm
I:
3,2 mm
J:
4 mm
Bolzengröße:
M10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3380
ab € 135,74*
Ähnlich
Bernardo
21-3381
ab € 159,84*
Ähnlich
Bernardo
21-3382
ab € 198,88*
Ähnlich
Bernardo
21-3383
ab € 262,69*
Ähnlich
Bernardo
21-3384
ab € 386,82*
Ähnlich
Bernardo
21-3385
ab € 572,48*
Ähnlich
Bernardo
21-3386
ab € 1.144,43*
Ähnlich
Bernardo
21-3387
ab € 1.761,56*
Ähnlich
Bernardo
21-3420
ab € 130,23*
Ähnlich
Bernardo
21-3421
ab € 153,79*
Ähnlich
Bernardo
21-3422
ab € 184,72*
Ähnlich
Bernardo
21-3423
ab € 250,33*
Ähnlich
Bernardo
21-3424
ab € 361,65*
Ähnlich
Bernardo
21-3425
ab € 541,08*
Ähnlich
Bernardo
21-3426
ab € 1.087,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.