Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Weiche Monoblockbacken SJ-PS4-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Weiche Monoblockbacken SJ-PS4-500
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Weiche Monoblockbacken SJ-PS4-500
Bernardo Backen für 4-Backenfutter PS4 / PO4 - Weiche Monoblockbacken SJ-PS4-500
Artikel-Nr.:
     554-80721-3226
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-3226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Futtergröße:
500 mm
A:
180 mm
B:
40 mm
C:
100 mm
D:
16 mm
E:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.142,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,11*
€ 1.480,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,05*
€ 1.470,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,67*
€ 1.425,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,13*
€ 1.394,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,29*
€ 1.359,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-3380
ab € 135,89*
Ähnlich
Bernardo
21-3381
ab € 160,40*
Ähnlich
Bernardo
21-3382
ab € 198,18*
Ähnlich
Bernardo
21-3383
ab € 263,64*
Ähnlich
Bernardo
21-3384
ab € 384,38*
Ähnlich
Bernardo
21-3385
ab € 576,04*
Ähnlich
Bernardo
21-3386
ab € 1.151,28*
Ähnlich
Bernardo
21-3387
ab € 1.763,52*
Ähnlich
Bernardo
21-3420
ab € 129,81*
Ähnlich
Bernardo
21-3421
ab € 153,73*
Ähnlich
Bernardo
21-3422
ab € 184,57*
Ähnlich
Bernardo
21-3423
ab € 250,88*
Ähnlich
Bernardo
21-3424
ab € 361,33*
Ähnlich
Bernardo
21-3425
ab € 537,89*
Ähnlich
Bernardo
21-3426
ab € 1.086,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.