Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-250
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-250
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-250
Artikel-Nr.:
     554-80721-0805
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Vierbackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Dreh- und Schleifmaschinen sowie Fräsvorrichtungen

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken DIJ-DK11
  • 1 Satz Bohrbacken DOJ-DK11
Weitere Informationen:
D - Futtergröße:
250
D1:
200 mm
D2:
224 mm
D3:
80 mm
H:
120 mm
H1:
80 mm
h:
5 mm
Befestigungsschrauben:
6 x M12
Max. Drehzahl:
1600 U/min
Gewicht ca.:
28,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, 4 backen drehfutter, drehfutter, drehfutter din 6350, Standard-4-Backenfutter, Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,68*
€ 643,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,53*
€ 620,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,88*
€ 573,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,04*
€ 564,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,53*
€ 549,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0801
ab € 218,09*
Ähnlich
Bernardo
21-0802
ab € 223,12*
Ähnlich
Bernardo
21-0830
ab € 308,07*
Ähnlich
Bernardo
21-0831
ab € 309,15*
Ähnlich
Bernardo
21-0803
ab € 275,65*
Ähnlich
Bernardo
21-0832
ab € 352,46*
Ähnlich
Bernardo
21-0833
ab € 351,76*
Ähnlich
Bernardo
21-0804
ab € 340,60*
Ähnlich
Bernardo
21-0833F
ab € 443,38*
Ähnlich
Bernardo
21-0834
ab € 445,99*
Ähnlich
Bernardo
21-0835
ab € 446,79*
Ähnlich
Bernardo
21-0836
ab € 610,84*
Ähnlich
Bernardo
21-0837
ab € 605,60*
Ähnlich
Bernardo
21-0806
ab € 765,62*
Ähnlich
Bernardo
21-0840
ab € 929,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.