Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-125
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-125
Artikel-Nr.:
     554-80721-0802
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Vierbackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Dreh- und Schleifmaschinen sowie Fräsvorrichtungen

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken DIJ-DK11
  • 1 Satz Bohrbacken DOJ-DK11
Weitere Informationen:
D - Futtergröße:
125
D1:
95 mm
D2:
108 mm
D3:
30 mm
H:
84,5 mm
H1:
58 mm
h:
4 mm
Befestigungsschrauben:
3 x M8
Max. Drehzahl:
3000 U/min
Gewicht ca.:
5,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, 4 backen drehfutter, drehfutter, drehfutter din 6350, Standard-4-Backenfutter, Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,13*
€ 322,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,11*
€ 316,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0801
ab € 218,85*
Ähnlich
Bernardo
21-0830
ab € 307,06*
Ähnlich
Bernardo
21-0831
ab € 309,71*
Ähnlich
Bernardo
21-0803
ab € 274,64*
Ähnlich
Bernardo
21-0832
ab € 351,27*
Ähnlich
Bernardo
21-0833
ab € 350,74*
Ähnlich
Bernardo
21-0804
ab € 341,85*
Ähnlich
Bernardo
21-0833F
ab € 446,46*
Ähnlich
Bernardo
21-0834
ab € 445,66*
Ähnlich
Bernardo
21-0835
ab € 447,10*
Ähnlich
Bernardo
21-0805
ab € 464,11*
Ähnlich
Bernardo
21-0836
ab € 606,29*
Ähnlich
Bernardo
21-0837
ab € 610,02*
Ähnlich
Bernardo
21-0806
ab € 772,41*
Ähnlich
Bernardo
21-0840
ab € 922,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.