Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-200/D5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-200/D5
Bernardo 4-Backenfutter aus Guss - Standard-4-Backenfutter DK12-200/D5
Artikel-Nr.:
     554-80721-0834
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Vierbackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • Mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für konventionelle Drehmaschinen

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken DIJ-DK11
  • 1 Satz Bohrbacken DOJ-DK11
Weitere Informationen:
Futtergröße:
200/D5
D - Durchmesser:
200 mm
Taper:
5
D1 (max.):
82,578 mm
D2:
104,8 mm
D3:
60 mm
H1:
90 mm
Max. Drehzahl:
2000 U/min
Gewicht ca.:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter, Standard-4-Backenfutter, Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 523,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,70*
€ 623,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,41*
€ 615,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,44*
€ 556,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,45*
€ 546,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,40*
€ 527,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0801
€ 266,41*
Ähnlich
Bernardo
21-0802
€ 272,66*
Ähnlich
Bernardo
21-0830
€ 363,43*
Ähnlich
Bernardo
21-0831
€ 364,38*
Ähnlich
Bernardo
21-0803
€ 331,70*
Ähnlich
Bernardo
21-0832
€ 415,03*
Ähnlich
Bernardo
21-0833
€ 415,30*
Ähnlich
Bernardo
21-0804
€ 403,40*
Ähnlich
Bernardo
21-0833F
€ 523,01*
Ähnlich
Bernardo
21-0835
€ 523,01*
Ähnlich
Bernardo
21-0805
€ 540,45*
Ähnlich
Bernardo
21-0836
€ 699,19*
Ähnlich
Bernardo
21-0837
€ 702,49*
Ähnlich
Bernardo
21-0806
€ 858,80*
Ähnlich
Bernardo
21-0840
€ 1.008,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.