Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-80
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-80
Bernardo 3-Backenfutter aus Guss - Standard-3-Backenfutter DK11-80
Artikel-Nr.:
     554-80721-0750
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     21-0750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

Ausführung:

  • Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper
  • Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350
  • Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken

 

Anwendungsbereich:

  • Geeignet für Drehmaschinen und Bohrvorrichtungen

 

Standardzubehör:

  • 1 Satz Drehbacken DIJ-DK11
  • 1 Satz Bohrbacken DOJ-DK11

 

Weitere Informationen:
D - Futtergröße:
80
D1:
56 mm
D2:
67 mm
D3:
16 mm
H:
66,5 mm
H1:
50 mm
h:
4 mm
Befestigungsschrauben:
3 x M6
Max. Drehzahl:
4000 U/min
Gewicht ca.:
1,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter guss, drehfutter, 3 backen drehfutter, Standard-3-Backenfutter, Backenfutter, 3-Backenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,70*
€ 203,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
21-0751
ab € 153,66*
Ähnlich
Bernardo
21-0752
ab € 158,04*
Ähnlich
Bernardo
21-0780
ab € 249,07*
Ähnlich
Bernardo
21-0781
ab € 249,35*
Ähnlich
Bernardo
21-0753
ab € 216,96*
Ähnlich
Bernardo
21-0782
ab € 282,21*
Ähnlich
Bernardo
21-0783
ab € 282,54*
Ähnlich
Bernardo
21-0754
ab € 268,50*
Ähnlich
Bernardo
21-0784
ab € 346,88*
Ähnlich
Bernardo
21-0785
ab € 346,66*
Ähnlich
Bernardo
21-0755
ab € 345,52*
Ähnlich
Bernardo
21-0786
ab € 518,29*
Ähnlich
Bernardo
21-0787
ab € 518,57*
Ähnlich
Bernardo
21-0756
ab € 595,64*
Ähnlich
Bernardo
21-0790
ab € 743,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.