Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Band- und Tellerschleifmaschinen - BDSM 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Band- und Tellerschleifmaschinen - BDSM 250
Bernardo Band- und Tellerschleifmaschinen - BDSM 250
Bernardo Band- und Tellerschleifmaschinen - BDSM 250
Bernardo Band- und Tellerschleifmaschinen - BDSM 250
Bernardo Band- und Tellerschleifmaschinen - BDSM 250
Bernardo Band- und Tellerschleifmaschinen - BDSM 250
Bernardo Band- und Tellerschleifmaschinen - BDSM 250
Artikel-Nr.:
     554-80711-4307
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     11-4307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheibenschleifmaschine
Tellerschleifmaschine
bernardo tellerschleifmaschine
scheibenschleifmaschine

Die robuste Band- und Tellerschleifmaschine BDSM 250 ist zum Bearbeiten von Holz, Kunststoffen und NE-Metallen bestens geeignet. Durch die seitlich montierte Tellerschleifeinrichtung wird diese Maschine zur unentbehrlichen Kombischleifmaschine für den semi-professionellen Anwender.

  • Beidseitig geführter Auflagetisch mit T-Nut für den Gehrungsanschlag
  • Einfacher, unkomplizierter Schleifbandwechsel mittels Schnellspannvorrichtung
  • Durchgehende Planschleiffl äche zum Schleifen von längeren Werkstücken
  • Graphitbelag an der Planschleiffläche erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes
  • Universell einsetzbar zum Schleifen von Kanten, Flächen und zum Rundschleifen
  • Gleichbleibende Bandspannung durch federbelastete Spanneinrichtung
  • Schnellverstellung von Vertikal- auf Horizontalposition
  • Vibrationsarmer Lauf durch stabiles und verwindungsfreies Maschinengehäuse
  • Schleifband 1220 x 150 mm - K80
  • Schleifteller diam. 250 mm - K100
  • Klettauflage diam. 250 mm
  • Gehrungsanschlag
  • Anschlag Planschleiftisch
  • Graphitbelag
  • Absauganschluss
  • Untergestell
Weitere Informationen:
Schleifband:
1220 x 150 mm
Planschleiftisch:
385 x 165 mm
Planschleiftisch schwenkbar:
0° bis 90°
Schleifteller diam.:
250 mm
Tellerschleiftisch:
310 x 200 mm
Tellerschleiftisch schwenkbar:
0° bis 45°
Bandgeschwindigkeit:
8,5 m/sek
Absauganschluss Ø:
60 mm
Leerlaufdrehzahl:
1400 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,75 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,0 kW
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
800 x 600 x 1040 (1440) mm
Gewicht ca.:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: Bandschleifmaschine, Schleifmaschine, Bandschleifer, Tellerschleifer, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,47*
€ 874,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,64*
€ 813,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,06*
€ 781,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,21*
€ 770,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,01*
€ 762,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2043
ab € 359,74*
Zubehör
Bernardo
11-2130
ab € 59,23*
Zubehör
Bernardo
11-2128
ab € 40,27*
Zubehör
Bernardo
11-2129
ab € 40,32*
Zubehör
Bernardo
11-2127
ab € 40,18*
Zubehör
Bernardo
11-2125
ab € 40,39*
Zubehör
Bernardo
11-2131A
ab € 24,22*
Zubehör
Bernardo
11-2096
ab € 30,44*
Zubehör
Bernardo
11-2203
ab € 32,20*
Zubehör
Bernardo
11-2202
ab € 32,14*
Zubehör
Bernardo
11-2095
ab € 30,69*
Zubehör
Bernardo
11-2097
ab € 30,65*
Zubehör
Bernardo
11-2216
ab € 32,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.