Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Holz - Papierschleifband 1220 x 150 - K 150 (5 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Holz - Papierschleifband 1220 x 150 - K 150 (5 Stk.)
Bernardo Holz - Papierschleifband 1220 x 150 - K 150 (5 Stk.)
Artikel-Nr.:
     554-80711-2128
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     11-2128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
  • Universell einsetzbares Papierschleifband mit Qualitäts-Schleifkörnung, optimal zum Schleifen von
    Sperrholz, Kunststoff, Weichholz aber auch für Harthölzer bestens geeignet.
  • Die halboffene Streuung vermindert ein Verkleben des Bandes. Weiters zeichnen sich diese Bänder
    durch den optimalen Schleifabtrag, die perfekten Schleifergebnisse und die hohe Standzeit aus.
Weitere Informationen:
Schleifbandlänge:
1220 mm
Schleifbandbreite:
150 mm
Körnung:
150
Verpackungsinhalt:
5 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
12-2080
ab € 548,30*
Ähnlich
Bernardo
11-4305
ab € 498,98*
Ähnlich
Bernardo
10-3006
ab € 125,85*
Ähnlich
Bernardo
08-1295
ab € 7.763,15*
Ähnlich
Bernardo
08-1296
ab € 7.913,77*
Ähnlich
Bernardo
12-2039
ab € 284,76*
Ähnlich
Bernardo
12-2076
ab € 1.360,45*
Ähnlich
Bernardo
12-2103
ab € 2.369,04*
Ähnlich
Bernardo
05-1154
ab € 1.101,69*
Ähnlich
Bernardo
05-1090
ab € 153,02*
Ähnlich
Bernardo
05-1092
ab € 237,28*
Ähnlich
Bernardo
05-1094
ab € 235,56*
Ähnlich
Bernardo
05-1096
ab € 282,10*
Ähnlich
Bernardo
05-1098
ab € 279,29*
Ähnlich
Bernardo
14-2054B
ab € 1.026,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.