Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Holz - Papierschleifband 1220 x 150 - K80 (5 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Holz - Papierschleifband 1220 x 150 - K80 (5 Stk.)
Bernardo Holz - Papierschleifband 1220 x 150 - K80 (5 Stk.)
Artikel-Nr.:
     554-80711-2127
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     11-2127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
  • Universell einsetzbares Papierschleifband mit Qualitäts-Schleifkörnung, optimal zum Schleifen von
    Sperrholz, Kunststoff, Weichholz aber auch für Harthölzer bestens geeignet.
  • Die halboffene Streuung vermindert ein Verkleben des Bandes. Weiters zeichnen sich diese Bänder
    durch den optimalen Schleifabtrag, die perfekten Schleifergebnisse und die hohe Standzeit aus.
Weitere Informationen:
Schleifbandlänge:
1220 mm
Schleifbandbreite:
150 mm
Körnung:
80
Verpackungsinhalt:
5 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
12-2080
ab € 553,02*
Ähnlich
Bernardo
11-4305
ab € 498,17*
Ähnlich
Bernardo
10-3006
ab € 125,36*
Ähnlich
Bernardo
08-1295
ab € 7.763,15*
Ähnlich
Bernardo
08-1296
ab € 7.913,77*
Ähnlich
Bernardo
12-2039
ab € 284,13*
Ähnlich
Bernardo
12-2076
ab € 1.368,60*
Ähnlich
Bernardo
12-2103
ab € 2.382,90*
Ähnlich
Bernardo
05-1154
ab € 1.105,41*
Ähnlich
Bernardo
05-1090
ab € 151,65*
Ähnlich
Bernardo
05-1092
ab € 236,14*
Ähnlich
Bernardo
05-1094
ab € 237,40*
Ähnlich
Bernardo
05-1096
ab € 279,56*
Ähnlich
Bernardo
05-1098
ab € 279,38*
Ähnlich
Bernardo
14-2054B
ab € 1.022,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.