Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Formatkreissägen - Basic 2600 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Formatkreissägen - Basic 2600 Pro
Bernardo Formatkreissägen - Basic 2600 Pro
Bernardo Formatkreissägen - Basic 2600 Pro
Bernardo Formatkreissägen - Basic 2600 Pro
Artikel-Nr.:
     554-80709-1130
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     09-1130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Formatkreissäge
bernardo formatkreissäge
formatkreissäge
formatkreissäge 315 mm

Die Formatkreissäge Basic 2600 Pro mit schwenkbarem Sägeblatt und serienmäßigem Vorritzaggregat erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender. Ausgereifte technische Lösungen wie z.B. hoher Bedienkomfort, leistungsstarker Antrieb sowie der leichtgängige Formattisch zeichnen dieses Modell aus.

 

  • Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen und schweren Platten
  • Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm), am Auslegertisch vorne und hinten montierbar
  • Leistungsstarker Antriebsmotor gewährleistet auch bei längerem Betrieb eine optimale Schnittleistung
  • Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
  • Zum Auflegen von größeren Platten serienmäßig mit Tischverbreiterung und -verlängerung ausgestattet
  • Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
  • Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehärteten Führungsleisten
  • Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskombination
  • Großer Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen
  • Erhöhter Bedienkomfort durch den soliden Parallelanschlag mit Lupe
  • Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad
  • HM-Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40
  • Vorritzsägeblatt 90 x 20 mm / Z12
  • Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
  • Verbindungsschlauch mit Y-Stück
  • Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
  • Gehrungsanschlag
  • Besäumschuh
  • Tischverlängerung
  • Tischverbreiterung
  • Ausziehbarer Teleskopanschlag
  • Anschlagklappe mit Feineinstellung
  • Auslegertisch mit Rolle
  • Schiebestock
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischabmessung:
800 x 385 mm
Formattisch:
2600 x 270 mm
Besäumlänge:
2600 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:
315 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:
100 / 80 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:
1200 mm
Tischhöhe:
860 mm
Tischverlängerung:
500 x 310 mm
Tischverbreiterung:
800 x 880 mm
Auslegertisch mit Rolle:
755 x 580 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:
4000 U/min
Drehzahl Vorritzsägeblatt:
5800 U/min
Vorritzsägeblatt:
90 x 20 mm
Absaugsanschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
3,8 kW (5,1 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
5,3 kW (7,2 PS)
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
2600 x 2810 x 1140 mm
Gewicht ca.:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreissäge, Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.613,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.727,92*
€ 4.436,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.703,96*
€ 4.407,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.638,21*
€ 4.329,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.613,85*
€ 4.300,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2066
ab € 626,56*
Zubehör
Bernardo
12-2080
ab € 550,31*
Zubehör
Bernardo
17-1653
ab € 130,38*
Zubehör
Bernardo
17-1603
ab € 70,10*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 179,31*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 151,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.