Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Absauganlagen - DC 500 E - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Absauganlagen - DC 500 E - 400 V
Bernardo Absauganlagen - DC 500 E - 400 V
Bernardo Absauganlagen - DC 500 E - 400 V
Bernardo Absauganlagen - DC 500 E - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80712-2066
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-2066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Absauganlage mobil

Das Absauggerät DC 500 E ist das Topmodell der DC-Absaugreihe im Bereich "Hobby-Anwender". Der leistungsstarke Antriebsmotor, das großzügige Spänesackvolumen bzw. die Möglichkeit, drei Maschinen gleichzeitig anzuschließ, lassen beim Profi-Heimwerker keine Wünsche offen.

  • Stahllüfterrad unempfi ndlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken
  • Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet
  • Effektive Steigerung der Absaugleistung durch nachrüstbare Feinstaub-Filterpatronen FP 2 bzw. FP 3
  • Zum Anschluss an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen
  • Gleichzeitiger Anschluss von drei Maschinen möglich
  • Erhöhte Mobilität durch serienmäßiges Fahrwerk
  • Filtersäcke
  • Spänesäcke
  • Adapter 1 x 150 mm / 3 x 100 mm
  • Fahreinrichtung
Weitere Informationen:
Luftleistung:
3900 m³/h
Filterfläche:
2,9 m²
Max. Unterdruck:
1800 Pa
Absauganschluss Ø:
1 x 150 mm / 3 x 100 mm
Spänesackinhalt:
2 x 300 l
Leerlaufdrehzahl:
2950 U/min.
Schalldruck:
89,4 dB
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
3,0 kW (4,2 PS)
Spannung:
400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H):
1430 x 730 x 2150 mm
Gewicht ca.:
52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 628,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,27*
€ 847,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,65*
€ 831,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,11*
€ 776,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,83*
€ 763,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,39*
€ 747,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 45,10*
Zubehör
Bernardo
12-1013
ab € 314,85*
Zubehör
Bernardo
12-1014
ab € 422,39*
Zubehör
Bernardo
12-1001
ab € 56,36*
Zubehör
Bernardo
12-1116
ab € 22,51*
Zubehör
Bernardo
12-1119B
ab € 22,50*
Zubehör
Bernardo
12-1007
ab € 32,21*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,63*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 151,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.