Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Elektro-Hydraulikstapler - EHS 1500 - 3,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Elektro-Hydraulikstapler - EHS 1500 - 3,0
Bernardo Elektro-Hydraulikstapler - EHS 1500 - 3,0
Bernardo Elektro-Hydraulikstapler - EHS 1500 - 3,0
Bernardo Elektro-Hydraulikstapler - EHS 1500 - 3,0
Bernardo Elektro-Hydraulikstapler - EHS 1500 - 3,0
Bernardo Elektro-Hydraulikstapler - EHS 1500 - 3,0
Bernardo Elektro-Hydraulikstapler - EHS 1500 - 3,0
Artikel-Nr.:
     554-80707-1045
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulikstapler
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1500 kg
Lastschwerpunkt:
600 mm
Hubhöhe min.:
85 mm
Hubhöhe max.:
3000 mm
Gabellänge:
1140 mm
Gabelbreite:
180 mm
Gabelhöhe:
60 mm
Tragbreite:
570 mm
Lichte Gabelweite:
210 mm
Wenderadius:
1280 mm
Hubgeschwindigkeit mit Last / ohne Last:
65 / 100 mm/sec.
Senkgeschwindigkeit mit Last / ohne Last:
85 / 70 mm/sec.
Lenkrollenabmessung:
Ø 180 x 50 mm
Gabelrollenabmessung:
Ø 74 x 70 mm
Radstand:
1160 mm
Hubmotor:
1,5 kW
Batteriespannung:
12 V
Länge:
1720 mm
Breite:
780 mm
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Heber, Palettenheber, hydraulik-stapler bernardo, handhydraulikstapler, Stapler, Hubwagen, Elekterostapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.584,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.862,83*
€ 5.786,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.802,12*
€ 5.714,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.647,25*
€ 5.530,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.584,57*
€ 5.455,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
07-1020
ab € 2.883,77*
Ähnlich
Bernardo
07-1040
ab € 3.681,51*
Ähnlich
Bernardo
07-1041
ab € 3.793,49*
Ähnlich
Bernardo
07-1042
ab € 4.229,57*
Ähnlich
Bernardo
07-1043
ab € 4.165,66*
Ähnlich
Bernardo
07-1044
ab € 4.451,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.