Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Manueller Scherenhubwagen - SHW 1000 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Manueller Scherenhubwagen - SHW 1000 T
Bernardo Manueller Scherenhubwagen - SHW 1000 T
Bernardo Manueller Scherenhubwagen - SHW 1000 T
Bernardo Manueller Scherenhubwagen - SHW 1000 T
Artikel-Nr.:
     554-80707-1018
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
  • Character: Extremely easy to pump and light make this unit very suitable as combined hand pallet truck and lift table
  • Quick-lift as standard with automatic transfer to normal lifting with loads over 150 kg
  • Automatic descendng speed control by a uniquely hydraulic valve, the decending speed always keeps same regardless the truck with or without load. It will prevent cargo damage from fast descending
  • Front support legs and adjustable stabilizers extended to the floor automatically when the forks reach a height of 420 mm, to ensure maximum stability and optimum braking
  • Ergonomic warm handle offers you simple and comfortable operation
  • Heavy duty design: 4 mm steel plate fork and larger lift piston ensure the truck to reach rated capacity
  • Conforms to EN1757-4
Weitere Informationen:
Capacity:
1000 kg
Max. Fork Height:
800 mm
Min. Fork Height:
85 mm
Fork Overall Width:
520 mm
Fork Lenght:
1140 mm
C:
600 mm
E:
530 mm
H:
1250 mm
Net Weight:
105 kg
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, hubwagen einschere, Hydraulikstapler, Stapler, Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 965,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,27*
€ 1.320,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,59*
€ 1.275,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,31*
€ 1.198,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,88*
€ 1.173,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,41*
€ 1.148,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.