Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Palettenhubwagen mit Wiegeeinrichtung und Drucker - PHW 2,0 W-Print


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Palettenhubwagen mit Wiegeeinrichtung und Drucker - PHW 2,0 W-Print
Bernardo Palettenhubwagen mit Wiegeeinrichtung und Drucker - PHW 2,0 W-Print
Bernardo Palettenhubwagen mit Wiegeeinrichtung und Drucker - PHW 2,0 W-Print
Bernardo Palettenhubwagen mit Wiegeeinrichtung und Drucker - PHW 2,0 W-Print
Bernardo Palettenhubwagen mit Wiegeeinrichtung und Drucker - PHW 2,0 W-Print
Artikel-Nr.:
     554-80707-1011
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2000 kg
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
180 mm
Gabelhöhe:
50 mm
Tragbreite:
572 mm
Lichte Gabelweite:
212 mm
Gabelhöhe gesenkt:
85 mm
Hubhöhe max.:
195 mm
Lenkeinschlag:
105°
Lenkrollenabmessung:
Ø 180 x 50 mm
Gabelrollenabmessung:
74 x 70 mm
Gewicht ca.:
168 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.722,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.890,37*
€ 3.439,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.860,32*
€ 3.403,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.773,76*
€ 3.300,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.732,19*
€ 3.251,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.722,07*
€ 3.239,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
07-1004XL
ab € 1.272,01*
Ähnlich
Bernardo
07-1005XL
ab € 1.346,33*
Ähnlich
Bernardo
07-1006XL
ab € 1.826,87*
Ähnlich
Bernardo
07-1002
ab € 1.069,10*
Ähnlich
Bernardo
07-1003
ab € 744,60*
Ähnlich
Bernardo
07-1010
ab € 2.037,61*
Ähnlich
Bernardo
07-1012
ab € 739,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.