Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Palettenhubwagen mit niedrigen Gabeln - PHW 1,0 LOW-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Palettenhubwagen mit niedrigen Gabeln - PHW 1,0 LOW-35
Bernardo Palettenhubwagen mit niedrigen Gabeln - PHW 1,0 LOW-35
Bernardo Palettenhubwagen mit niedrigen Gabeln - PHW 1,0 LOW-35
Bernardo Palettenhubwagen mit niedrigen Gabeln - PHW 1,0 LOW-35
Artikel-Nr.:
     554-80707-1002
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1000 kg
Gabellänge:
1120 mm
Gabelbreite:
160 mm
Gabelhöhe:
31 mm
Tragbreite:
530 mm
Lichte Gabelweite:
210 mm
Gabelhöhe gesenkt:
35 mm
Hubhöhe max.:
90 mm
Lenkeinschlag:
102,5°
Lenkrollenabmessung:
Ø 160 x 50 mm
Gabelrollenabmessung:
Ø 34 x 68 mm
Gewicht ca.:
64 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 1000 kg, gabelhubwagen, Hubwagen, Palettenwagen, niedrig, Gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.069,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,62*
€ 1.429,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,19*
€ 1.417,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,36*
€ 1.355,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,26*
€ 1.316,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,10*
€ 1.272,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
07-1004XL
ab € 1.272,01*
Ähnlich
Bernardo
07-1005XL
ab € 1.346,33*
Ähnlich
Bernardo
07-1006XL
ab € 1.826,87*
Ähnlich
Bernardo
07-1003
ab € 744,60*
Ähnlich
Bernardo
07-1010
ab € 2.037,61*
Ähnlich
Bernardo
07-1012
ab € 739,11*
Ähnlich
Bernardo
07-1011
ab € 2.722,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.