Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 290 DG-V PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 290 DG-V PRO
Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 290 DG-V PRO
Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 290 DG-V PRO
Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 290 DG-V PRO
Artikel-Nr.:
     554-80704-1719
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     04-1719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge

Diese Doppelgehrungsbandsägen bieten im Vergleich zur MBS 280-Reihe einen vergrößerten Schnittbereich. Aufgrund der soliden Bauweise wird beim Schneiden von Hohlprofilen, Vollmaterialien, Edelstahl, Werkzeugstahl usw. ein präzises Schnittbild garantiert. Das Modell verfügt zusätzlich über eine stufenlos regelbare Schnitt- geschwindigkeit, wodurch eine optimale Anpassung an das Werkstück gewährleistet wird.

  • Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Sphäroguss
  • Sägebandführung über kombiniertes Rollen-Backenführungssystem mit Hartmetalleinsätzen
  • Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
  • Stufenlos regelbare Absenkung über Hydraulikzylinder
  • Getriebe mit gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
  • Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Werkstückanschlag, ideal für Serienschnitte
  • Serienmäßig mit Untergestell und Kühlmitteleinrichtung
  • Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
  • Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-45°) und rechts (+60°)
  • Inklusive Manometer zur Kontrolle der optimalen Sägebandspannung
  • Sägeband
  • Werkstückanschlag
  • Untergestell
  • Manometer für Bandspannung 
  • Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen 
  • Schnellspannschraubstock
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Hydraulik-Absenkzylinder
  • Motorschutzschalter
  • Automatische Endabschaltung
Weitere Informationen:
Schnittbereich rund / quadrat 90°:
235 mm / 235 x 235 mm
Schnittbereich flach 90°:
270 x 200 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° R:
200 mm / 185 x 185 mm
Schnittbereich flach 45° R:
220 x 180 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° L:
175 m / 140 x 140 mm
Schnittbereich flach 45° L:
200 x 140 mm
Schnittbereich rund / quadrat 60° R:
120 mm / 120 x 120 mm
Schnittbereich flach 60° R:
120 x 115 mm
Arbeitshöhe:
990 mm
Sägebandabmessung:
2645 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeiten:
20 - 90 m/min
Kühlmittelpumpe:
100 W
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,5 kW
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (L x T x H):
1600 x 1100 x 1500 mm
Gewicht ca.:
260 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bernardo bandsäge 400v, bandsäge, bernardo bandsäge, Säge, Maschine, Metallsäge, Doppelgehrungssäge, Doppelgehrungsbandsäge, Gehrungssäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.207,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.312,86*
€ 5.132,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.272,40*
€ 5.084,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.216,01*
€ 5.017,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.207,53*
€ 5.006,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
07-1466
ab € 499,98*
Zubehör
Bernardo
07-1467
ab € 762,44*
Zubehör
Bernardo
07-1468XL
ab € 1.325,67*
Zubehör
Bernardo
07-1465
ab € 162,21*
Zubehör
Bernardo
07-1463XL
ab € 964,06*
Zubehör
Bernardo
07-1461
ab € 329,77*
Zubehör
Bernardo
07-1462
ab € 465,01*
Zubehör
Bernardo
07-1505
ab € 542,99*
Zubehör
Bernardo
07-1510
ab € 834,81*
Zubehör
Bernardo
07-1515XL
ab € 1.428,36*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,48*
Zubehör
Bernardo
07-1469
ab € 76,35*
Zubehör
Bernardo
47-1346
ab € 62,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.