Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Rollenbahnen mit Längenanschlag - RB 2000 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Rollenbahnen mit Längenanschlag - RB 2000 A
Bernardo Rollenbahnen mit Längenanschlag - RB 2000 A
Bernardo Rollenbahnen mit Längenanschlag - RB 2000 A
Artikel-Nr.:
     554-80707-1510
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
  • Hochklappbarer Materialanschlag, wahlweise rechts oder links verwendbar
  • Höhenverstellbare, verzinkte Stahlrohre mit Ausgleichsfüßen
  • Die Rahmen der Rollenbahnen bestehen aus einem stabilen U-Profil
  • Problemloser und rationeller Materialtransport für die Zu- und Abfuhr von Werkstücken
  • Sichere Werkstückauflage durch massive und hochbelastbare, verzinkte Stahlrollen
  • Universell einsetzbar für z.B. Metallkreissägen, Bandsägen, Holzbearbeitungsmaschinen, ...
  • Leicht verschiebbarer Anschlagwagen, der Materialanschlag ist wahlweise hochklappbar

 

Weitere Informationen:
Bahnlänge:
2000 mm
Rollenbreite:
360 mm
Rollendurchmesser:
60 mm
Höhenverstellung:
620 - 1055 mm
Belastbarkeit, max.:
700 kg
Standrohrdurchmesser:
50 mm
Gewicht ca.:
54 kg
Weitere Suchbegriffe: stahlrollen rollenbahn, rollenbahn, rollenbahn bernardo, Abfuhrrollenbahn, Rollbahn, Rollbock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 830,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,12*
€ 1.146,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,40*
€ 1.132,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,15*
€ 1.081,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,39*
€ 1.044,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,51*
€ 988,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
07-1455
ab € 343,67*
Ähnlich
Bernardo
07-1460
ab € 345,77*
Ähnlich
Bernardo
07-1463XL
ab € 970,58*
Ähnlich
Bernardo
07-1464XL
ab € 1.365,50*
Ähnlich
Bernardo
07-1461
ab € 330,12*
Ähnlich
Bernardo
07-1462
ab € 464,57*
Ähnlich
Bernardo
07-1505
ab € 544,58*
Ähnlich
Bernardo
07-1515XL
ab € 1.428,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.