Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Halbautomatische Doppelgehrungsbandsägen - MBS 530 DGA-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Halbautomatische Doppelgehrungsbandsägen - MBS 530 DGA-V
Bernardo Halbautomatische Doppelgehrungsbandsägen - MBS 530 DGA-V
Bernardo Halbautomatische Doppelgehrungsbandsägen - MBS 530 DGA-V
Bernardo Halbautomatische Doppelgehrungsbandsägen - MBS 530 DGA-V
Artikel-Nr.:
     554-80704-1712
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     04-1712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge

Das Modell MBS 530 DGA-V ist eine halbautomatische Doppelgehrungsbandsäge für Gehrungsschnitte bis 60°. Die stufenlose Schnittgeschwindigkeit sowie der hydraulische Schraubstock ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Dieses Modell garantiert durch ihre solide Bauweise ein präzises Schnittbild beim Schneiden von Hohlprofilen, Vollmaterialien, Edelstahl, Werkzeugstahl usw. Ihren Einsatzbereich findet diese Maschine in Schlossereien, Reparaturbetrieben, im Formen- und Werkzeugbau, ...

  • Sägebandführung über kombiniertes Rollen-Backenführungssystem mit Hartmetalleinsätzen
  • Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-45°) und rechts (+60°)
  • Stufenlose Schnittgeschwindigkeit zur optimalen Anpassung an das Werkstück (20 - 70 m/min)
  • Erhöhte Wirtschaftlichkeit durch halbautomatische Funktionsweise
  • Wahlweise manueller oder halbautomatischer Sägebetrieb
  • Verschiebbarer Schraubstock, Klemmung erfolgt manuell oder hydraulisch
  • Professionelle Bandsäge mit gutem Preis-Leistungsverhältnis
  • Optimale Kraftübertragung auf das Laufrad mittels gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und
  • Bronze-Schneckenrad
  • Einstellbarer Hydraulikzylinder zur Auflagedruckregulierung des Sägebügels
  • Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen und NE-Materialien

 

Funktionsweise halbautomatischer Betrieb:

  • Hydraulisches Klemmen des Schraubstockes
  • Hydraulische Absenkung des Sägebügels
  • Heben des Sägebügels
  • Sägeband
  • Werkstückanschlag
  • Untergestell
  • Manometer für Bandspannung
  • Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen
  • Hydraulischer Schnellspannschraubstock
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Hydraulik-Absenkzylinder
  • Motorschutzschalter
  • Automatische Endabschaltung
Weitere Informationen:
Schnittbereich rund / quadrat 90°:
355 mm / 300 x 300 mm
Schnittbereich flach 90°:
530 x 300 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° R:
355 mm / 290 x 290 mm
Schnittbereich flach 45° R:
360 x 290 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° L:
300 mm / 270 x 270 mm
Schnittbereich flach 45° L:
270 x 270 mm
Schnittbereich rund / quadrat 60° R:
240 mm / 170 x 170 mm
Arbeitshöhe:
965 mm
Sägebandabmessung:
3770 x 34 x 1,1 mm
Schnittgeschwindigkeit, stufenlos:
20 – 70 m/min
Kühlmittelpumpe S1 100%:
100 W
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
2,2 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
3,0 kW
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (L x T x H):
2200 x 1400 x 2050 mm
Gewicht ca.:
640 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bernardo bandsäge 400v, bandsäge, bernardo bandsäge, Säge, Maschine, Metallsäge, Doppelgehrungssäge, Doppelgehrungsbandsäge, Gehrungssäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.144,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.307,02*
€ 11.075,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.271,87*
€ 11.033,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.150,65*
€ 10.889,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.144,06*
€ 10.881,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
07-1466
ab € 497,91*
Zubehör
Bernardo
07-1467
ab € 760,47*
Zubehör
Bernardo
07-1468XL
ab € 1.317,84*
Zubehör
Bernardo
07-1465
ab € 162,85*
Zubehör
Bernardo
07-1463XL
ab € 965,20*
Zubehör
Bernardo
07-1464XL
ab € 1.363,56*
Zubehör
Bernardo
07-1461
ab € 329,07*
Zubehör
Bernardo
07-1462
ab € 463,82*
Zubehör
Bernardo
07-1505
ab € 541,29*
Zubehör
Bernardo
07-1510
ab € 837,64*
Zubehör
Bernardo
07-1515XL
ab € 1.419,84*
Zubehör
Bernardo
47-1272
ab € 99,37*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,54*
Zubehör
Bernardo
07-1469
ab € 76,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.