Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 300 DG PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 300 DG PRO
Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 300 DG PRO
Bernardo Doppelgehrungsbandsägen - MBS 300 DG PRO
Artikel-Nr.:
     554-80704-1707
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     04-1707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge

Die kompakte Doppelgehrungsbandsäge MBS 300 DG PRO ist serienmäßig mit einer Vorrichtung zum Umstellen auf manuellen Sägebetrieb ausgestattet. Weitere Merkmale dieses Modells sind der verschiebbare Schraubstock mit Schnellarretierung, das Manometer für die Bandspannung sowie die Auflagedruckregulierung des Sägebügels mittels Regelventil an der Vorderseite der Maschine.

  • Professionelle Bandsäge für den universellen Werkstätteneinsatz, Schlossereien, ...
  • Zum Schneiden von Hohlprofilen und Vollmaterialien, Edelstahl, Werkzeugstahl, ...
  • Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägebügel aus Sphäroguss
  • 2 Schnittgeschwindigkeiten für optimale Schnittergebnisse bei verschiedensten Materialien
  • Einstellbarer Hydraulikzylinder zur Auflagedruckregulierung des Sägebügels
  • Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden nach links (-45°) und rechts (+60°)
  • Ruhiger, vibrationsarmer Lauf durch den Einsatz hochwertiger Materialien
  • Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Schnellarretierung
  • Sägebandführung mit Schnellverstellung zum Anpassen an die Werkstückbreite garantiert ein optimales Arbeitsergebnis
  • Sägeband
  • Werkstückanschlag
  • Untergestell
  • Manometer für die Bandspannung
  • Sägebandführung mit Hartmetalleinsätzen
  • Schnellspannschraubstock
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Hydraulik-Absenkzylinder
  • Motorschutzschalter
  • Automatische Endabschaltung
Weitere Informationen:
Schnittbereich rund / quadrat 90°:
255 mm / 210 x 210 mm
Schnittbereich flach 90°:
310 x 210 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° R:
220 mm / 210 x 210 mm
Schnittbereich flach 45° R:
220 x 200 mm
Schnittbereich rund / quadrat 45° L:
230 mm / 200 x 200 mm
Schnittbereich flach 45° L:
230 x 200 mm
Schnittbereich rund / quadrat 60° R:
135 mm / 135 x 135 mm
Schnittbereich flach 60° R:
135 x 135 mm
Arbeitshöhe:
930 mm
Sägebandabmessung:
2750 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeiten:
35 / 70 m/min
Kühlmittelpumpe:
100 W
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,5 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
2,2 kW
Spannung:
400 V
Maschinenabmessungen (L x T x H):
2000 x 1250 x 1900 mm
Gewicht ca.:
350 kg
Weitere Suchbegriffe: Metall-Bandsäge, Metallbandsäge, Metallbandsägemaschine, Vertikalbandsägemaschine, bernardo bandsäge 400v, bandsäge, bernardo bandsäge, Säge, Maschine, Metallsäge, Doppelgehrungssäge, Doppelgehrungsbandsäge, Gehrungssäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.875,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.987,01*
€ 5.934,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.959,72*
€ 5.902,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.890,07*
€ 5.819,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.875,65*
€ 5.802,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
07-1466
ab € 501,25*
Zubehör
Bernardo
07-1467
ab € 766,36*
Zubehör
Bernardo
07-1468XL
ab € 1.323,10*
Zubehör
Bernardo
07-1465
ab € 162,63*
Zubehör
Bernardo
07-1463XL
ab € 968,36*
Zubehör
Bernardo
07-1461
ab € 330,17*
Zubehör
Bernardo
07-1462
ab € 463,11*
Zubehör
Bernardo
07-1505
ab € 540,73*
Zubehör
Bernardo
07-1510
ab € 837,70*
Zubehör
Bernardo
07-1515XL
ab € 1.429,82*
Zubehör
Bernardo
47-1034
ab € 68,26*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,54*
Zubehör
Bernardo
07-1531
ab € 192,54*
Zubehör
Bernardo
07-1469
ab € 76,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.