Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Drehmaschinen - Hobby 350 VDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Drehmaschinen - Hobby 350 VDM
Bernardo Drehmaschinen - Hobby 350 VDM
Bernardo Drehmaschinen - Hobby 350 VDM
Artikel-Nr.:
     554-80703-1029
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     03-1029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmaschine
bernardo drehmaschine
drehmaschine

Die Tischdrehmaschine Hobby 350 VDM bietet zusätzlich - im Gegensatz zur Hobby 350 VD - Metallhandräder für den Support bzw. Reitstock sowie einen 9-teiligen Wechselrädersatz in Metallausführung zum Gewindeschneiden. Ihren Einsatzbereich findet die Maschine beim anspruchsvollen Modellbauer. 

  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase ≤ 0,015 mm
  • Serienmäßig mit Digitalanzeige für Plan- und Oberschlitten
  • Optimales Ablesen der Drehzahl über Digitalanzeige
  • Optimal geeignet zum Bearbeiten von Stahl, NE-Materialien und Kunststoffen
  • Vielseitig einsetzbar: Längsdrehen, Plandrehen, Ausdrehen, Gewindeschneiden, ...
  • Kräftiger Gleichstrommotor mit einer Antriebsleitung von 350 W
  • Serienmäßig mit Wechselräder in Metallausführung zum Schneiden metrischer Gewinde
  • Führen über Keilleisten nachstellbar
  • Verschiebbarer Reitstock zum Kegeldrehen
  • 3-Backenfutter 80 mm
  • Futterschutz
  • Schnellwechselstahlhalter Größe 5-4 mit 4 Einsätzen
  • Wechselräder aus Metall
  • Spänerückwand
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Feste Körnerspitze
  • Digitalanzeige für Plan- und Oberschlitten
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
350 mm
Spitzenhöhe:
90 mm
Umlaufdurchmesser über Bett:
180 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten:
110 mm
Spindelbohrung:
21 mm
Aufnahme in der Spindelbohrung:
MK 3
Drehzahlbereich, stufenlos:
100 - 1200 / 100 - 3000 U/min
Bereich Längsvorschübe:
0,1 / 0,2 mm/U
Metrische Gewinde:
(10) 0,4 - 2,0 mm
Pinolenweg:
60 mm
Pinolenaufnahme:
MK 2
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,35 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
0,50 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
770 x 300 x 310 mm
Gewicht ca.:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischdrehmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.249,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,88*
€ 1.563,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.306,02*
€ 1.554,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,78*
€ 1.520,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,27*
€ 1.499,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,61*
€ 1.487,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
23-1092
ab € 162,81*
Zubehör
Bernardo
44-2050
ab € 189,72*
Zubehör
Bernardo
44-2012
ab € 72,98*
Zubehör
Bernardo
44-3075
ab € 144,69*
Zubehör
Bernardo
22-1040
ab € 177,42*
Zubehör
Bernardo
22-1001
ab € 88,06*
Zubehör
Bernardo
22-1050
ab € 132,80*
Zubehör
Bernardo
23-1000
ab € 562,35*
Zubehör
Bernardo
23-1058B
ab € 33,69*
Zubehör
Bernardo
56-1050
ab € 298,75*
Zubehör
Bernardo
56-1000
ab € 135,71*
Zubehör
Bernardo
03-1541
ab € 71,39*
Zubehör
Bernardo
03-1545
ab € 68,37*
Zubehör
Bernardo
03-1549
ab € 80,56*
Zubehör
Bernardo
03-1548
ab € 89,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.