Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Körnerspitze Typ PC - MK 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Körnerspitze Typ PC - MK 2
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Körnerspitze Typ PC - MK 2
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Körnerspitze Typ PC - MK 2
Artikel-Nr.:
     554-80722-1001
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     22-1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
Zentrierkegel
mitlaufende zentrierspitze mk2
  • Universalausführung für alle Arten von Dreharbeiten (Schruppen, Schlichten, Feindrehen und Kopieren).
  • Laufkörper aus Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit, besonders leichter Lauf.
  • Wartungsfreie Dauerschmierung, Spitzenwinkel 60°.
Weitere Informationen:
L:
131 mm
D:
45 mm
L1:
29 mm
d:
25 mm
D1:
17,780 mm
Radiallast:
400 N
Max. Drehzahl:
5000 U/min
Genauigkeit:
0,005 mm
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze, Mitlaufende Körnerspitze, Körnerspitze, Körner, Tischdrehmaschine, Drehmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
22-1025
ab € 165,28*
Ähnlich
Bernardo
22-1026
ab € 179,95*
Ähnlich
Bernardo
22-1027
ab € 286,55*
Ähnlich
Bernardo
22-1035
ab € 176,40*
Ähnlich
Bernardo
22-1036
ab € 193,87*
Ähnlich
Bernardo
22-1037
ab € 301,36*
Ähnlich
Bernardo
22-1040
ab € 177,31*
Ähnlich
Bernardo
22-1041
ab € 187,57*
Ähnlich
Bernardo
22-1042
ab € 213,28*
Ähnlich
Bernardo
22-1043
ab € 249,49*
Ähnlich
Bernardo
22-1000
ab € 54,22*
Ähnlich
Bernardo
22-1002
ab € 95,71*
Ähnlich
Bernardo
22-1003
ab € 116,17*
Ähnlich
Bernardo
22-1004
ab € 134,53*
Ähnlich
Bernardo
22-1050
ab € 133,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.