Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2
Artikel-Nr.:
     554-80722-1040
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     22-1040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
Zentrierkegel
mitlaufende zentrierspitze mk2

Erhältliche Größen:

  • MK 2
  • MK 3
  • MK 4
  • MK 5

Mit 7 auswechselbaren Einsätzen

Weitere Informationen:
D1:
10 mm
L1:
20 mm
A:
D2
16 mm:
L2
44 mm:
B
D2:
16 mm | 24 mm | 23 mm
L2:
39 mm | 40 mm
C:
D2
39 mm:
E
D3:
10 mm
F:
D2
36 mm:
d
14 mm:
G
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze, Mitlaufende Körnerspitze, Körnerspitze, Körner, Tischdrehmaschine, Drehmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
22-1025
ab € 164,93*
Ähnlich
Bernardo
22-1026
ab € 179,02*
Ähnlich
Bernardo
22-1027
ab € 287,72*
Ähnlich
Bernardo
22-1035
ab € 175,89*
Ähnlich
Bernardo
22-1036
ab € 192,33*
Ähnlich
Bernardo
22-1037
ab € 302,42*
Ähnlich
Bernardo
22-1041
ab € 187,07*
Ähnlich
Bernardo
22-1042
ab € 212,03*
Ähnlich
Bernardo
22-1043
ab € 247,61*
Ähnlich
Bernardo
22-1000
ab € 54,51*
Ähnlich
Bernardo
22-1001
ab € 88,40*
Ähnlich
Bernardo
22-1002
ab € 95,19*
Ähnlich
Bernardo
22-1003
ab € 116,16*
Ähnlich
Bernardo
22-1004
ab € 134,59*
Ähnlich
Bernardo
22-1050
ab € 132,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.