Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 200
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 200
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 200
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 200
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 200
Artikel-Nr.:
     554-80702-1313XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1313XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die konventionelle Bettfräsmaschine BFM 200 überzeugt durch die massive und schwere Graugusskonstruktion, wodurch sie für eine schwere Zerspanung bei großen Werkstücken optimal geeignet ist. Zusätzlich bietet dieses Modell serienmäßig eine pneumatische Werkzeugklemmung, welche ein komfortableres Wechseln der Fräswerkzeuge gewährleistet.

 

 

  • Sehr hohe Tischbelastung durch massive Graugusskonstruktion
  • Großdimensionierte Flachführungen garantieren Stabilität bei hoher Fräsbelastung
  • Großdimensionierte Pinole, Zustellung (100 mm) erfolgt über ein Handrad
  • Präzisionsgeschliffener Arbeitstisch, optimal geführt auf dem breiten Sattel
  • Großer Spindeldrehzahlbereich (20 - 1800 U/min) mit hohem Drehmoment und serienmäßiger Spindelbremse
  • Serienmäßig mit stufenloser Drehzahlregelung
  • Induktiv gehärtete und geschliffene Führungsbahnen
  • Großflächig verrippter Sattel in robuster Kastenbauweise
  • Säule und Ständer in massiver Kastenständerbauform

 

Lieferumfang:

  • 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
  • Pneumatische Werkzeugklemmung
  • Anzugsspindel M 10 / M 12 / M 16 / M 24
  • LED-Maschinenleuchte
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Kombi-Aufsteckfräsdorn ISO 50 / 40 mm
  • Adapter ISO 50 / MK 4
  • Zentralschmierung
  • Teleskopabdeckung z-Achse
  • Stufenlose Drehzahlregelung
  • Ankerschrauben
  • Universelle Schutzeinrichtung
  • Bedienwerkzeug

 

Lieferbares Sonderzubehör:

  • Fräser-Spannzangenfutter-Set ER 40, ISO 50, 3 - 25 mm, 16-tlg. (Art.Nr.:26-1012)
  • Horizontal- u. Vertikalrundtisch HV 12 - 300 mm (Art.Nr.:27-1003)
  • Schwenkbarer Rundtisch TSK 320 (Art.Nr.:27-1044)
  • Halb-Universal-Teilkopf BS-1 (Art.Nr.:27-1046)
  • Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 18 mm, M 16 (Art.Nr.:28-1003)
  • Zweiteiliger Maschinenschraubstock MS 200 (Art.Nr.:28-1021)
  • Hydraulischer Maschinenschraubstock VH 200 mit Drehteller (Art.Nr.:28-2091)
  • Hochdruck-Maschinenschraubstock PHV 160 mit Drehteller (Art.Nr.:28-2121)
  • Maschinenschuh NE 120 (Art.Nr.:53-2011)
Weitere Informationen:
Tischgröße:
1400 x 400
Spindelaufnahme:
ISO 50
Spindeldrehzahl, stufenlos:
20 - 1800 U/min
Verfahrweg Längs (x):
950 mm
Verfahrweg Quer (y):
410 mm
Verfahrweg Vertikal (z):
520 mm
Ausladung:
520 mm
Spindelkopf Schwenkbereich:
-30° bis +30°
Pinolenhub:
100 mm
Pinolendurchmesser:
180 mm
Abstand Spindel / Tisch:
140 - 660 mm
x-Achse:
(9) 18 - 627 mm/min
y-Achse:
(9) 18 - 627 mm/min
z-Achse:
(9) 18 - 627 mm/min
Eilgang:
1670 mm/min
T-Nutengröße / Abstand / Anzahl:
18 mm / 100 mm / 3
Vorschubmotor x- und y-Achse:
0,75 kW
Vorschubmotor z-Achse:
0,75 kW
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bettfräsmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29.561,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
42-1087
ab € 257,66*
Zubehör
Bernardo
27-1046
ab € 752,80*
Zubehör
Bernardo
27-1003
ab € 791,23*
Zubehör
Bernardo
27-1044
ab € 1.702,50*
Zubehör
Bernardo
28-2121
ab € 1.674,41*
Zubehör
Bernardo
28-2091
ab € 1.140,83*
Zubehör
Bernardo
26-1012
ab € 426,59*
Zubehör
Bernardo
28-1021
ab € 288,76*
Zubehör
Bernardo
53-2012
ab € 73,43*
Zubehör
Bernardo
28-1003
ab € 137,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.