Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schraubstöcke - Hochdruck-Maschinenschraubstock PHV 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schraubstöcke - Hochdruck-Maschinenschraubstock PHV 160
Bernardo Schraubstöcke - Hochdruck-Maschinenschraubstock PHV 160
Bernardo Schraubstöcke - Hochdruck-Maschinenschraubstock PHV 160
Artikel-Nr.:
     554-80728-2121
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
  • Einsetzbar auf modernen CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren
  • Spannsystem mechanisch / hydraulisch über Handkurbel
  • Gehärtete und geschliffene Führungsbahnen
  • Integrierter Niederzugmechanismus verhindert das Anheben der beweglichen Backe und ein Kippen des Werkstückes
  • Schnellverstellung des Spannbereichs durch Absteckbolzen
  • Wahlweise mechanisches Spannen oder mechanisch / hydraulisches Spannen durch Verschieben der Einstellhülse
  • Gleichbleibende Spannkraft auf den gesamten Spannbereich
  • Lange Flachbahnführung der beweglichen Backe
  • Schnellwechselbare und preiswerte Hydraulikeinheit
  • Verschiedene Backen verfügbar
  • Komplett mit Drehteller und 360° Skala
Weitere Informationen:
A:
625 mm
B:
240 mm
C:
160 mm
D:
205 mm
E:
140 mm
F:
58 mm
G:
82 mm
H:
179 mm
J:
105 mm
K:
340 mm
L:
125 mm
M:
208 mm
P:
755 / 1055 mm
Q:
640 / 940 mm
R:
320 mm
S:
125 mm
T:
300 mm
U:
125 mm
V:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: hochdruck-maschinen- schraubstock, Maschinenschraubstock, Schraubstock, Universalfräsmaschine, Fräsmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.677,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.742,55*
€ 2.073,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.725,08*
€ 2.052,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.693,61*
€ 2.015,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.677,08*
€ 1.995,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2041
ab € 195,70*
Ähnlich
Bernardo
28-2106
ab € 555,32*
Ähnlich
Bernardo
28-2107
ab € 671,08*
Ähnlich
Bernardo
28-2105
ab € 432,41*
Ähnlich
Bernardo
28-2038
ab € 297,40*
Ähnlich
Bernardo
28-2036
ab € 198,24*
Ähnlich
Bernardo
28-2120
ab € 1.424,56*
Ähnlich
Bernardo
28-2122
ab € 2.356,90*
Ähnlich
Bernardo
28-2123
ab € 3.332,62*
Ähnlich
Bernardo
28-2088
ab € 702,85*
Ähnlich
Bernardo
28-2089
ab € 731,74*
Ähnlich
Bernardo
28-2090
ab € 798,58*
Ähnlich
Bernardo
28-2091
ab € 1.134,60*
Ähnlich
Bernardo
28-2080
ab € 199,60*
Ähnlich
Bernardo
28-2081
ab € 249,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.