Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 25 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 25 Pro
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 25 Pro
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - KF 25 Pro
Artikel-Nr.:
     554-80702-1031
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die Bohr- und Fräsmaschine KF 25 Pro ist aufgrund der hohen Drehzahl bis 3000 U/min, dem leistungsstarkem Antriebsmotor (900 W) und der Spindelaufnahme MK 3 das ideale Modell für den anspruchsvollen Anwender. Zur Reduzierung der Fertigungszeiten ist dieses Modell auch mit einer 3-Achs-Positionsanzeige und einem stufenlos regelbarem Frästischvorschub lieferbar.

  • Hoher Drehzahlbereich von 50 - 3000 U/min, optimale Kraftübertragung durch 2-Stufen-Getriebe
  • Variable Drehzahleinstellung, Drehzahl kann stufenlos an das Werkstück angepasst werden
  • Modell auch mit stufenlosem Frästischvorschub und 3-Achs-Positionsanzeige lieferbar
  • Großdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, präzise oberflächenbearbeitet
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Schlitzfräsen, Planfräsen, Ausspindeln,.....
  • Gleichstrommotor für optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
  • Beidseitig schwenkbarer Fräskopf zum Winkelbohren, Fräsen von Fasen, usw.
  • Inkl. EMV-Filter, schützt elektrische Geräte vor elektromagnetischen Störungen
  • Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf zum Gewindeschneiden
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole durch Kegelrollenlager (≤ 0,015 mm)
  • Schwalbenschwanzführung für x-, y- und z-Achse, nachstellbar über Keilleisten
  • Pinolenverstellung über Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad
  • Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
  • Anzugsspindel
  • Digitale Pinolenhubanzeige
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • EMV-Filter nach CE-Norm
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
20 mm
Stirnfräser max.:
63 mm
Schaftfräser max.:
20 mm
Ausladung:
170 mm
Abstand Spindel/Tisch min./max.:
45/325 mm
Pinolenhub:
52 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos:
50 - 1500/100 - 3000 U/min
Spindelaufnahme:
MK 3
Tischgröße:
700 x 180 mm
Verfahrweg (x / y):
490 / 150 mm
Fräskopf schwenkbar:
-90° bis +90°
Höhenverstellung Fräskopf:
275 mm
T-Nutengröße:
12 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,90 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,35 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
950 x 560 x 930 mm
Gewicht ca.:
135 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.963,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.027,70*
€ 2.412,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.020,14*
€ 2.403,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.985,01*
€ 2.362,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.965,87*
€ 2.339,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.963,19*
€ 2.336,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
42-1016
ab € 181,60*
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 132,86*
Zubehör
Bernardo
35-1020
ab € 249,80*
Zubehör
Bernardo
27-1045
ab € 574,34*
Zubehör
Bernardo
27-1034
ab € 192,78*
Zubehör
Bernardo
28-2041
ab € 195,58*
Zubehör
Bernardo
28-2027
ab € 242,33*
Zubehör
Bernardo
28-2085
ab € 419,31*
Zubehör
Bernardo
26-1003A
ab € 250,96*
Zubehör
Bernardo
26-1004
ab € 303,57*
Zubehör
Bernardo
26-1006
ab € 391,75*
Zubehör
Bernardo
25-1015
ab € 295,62*
Zubehör
Bernardo
56-1010
ab € 330,62*
Zubehör
Bernardo
56-1011
ab € 362,07*
Zubehör
Bernardo
53-1018
ab € 351,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.