Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Plan- und Ausdrehkopfset diam. 50 mm mit Aufnahme MK 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Plan- und Ausdrehkopfset diam. 50 mm mit Aufnahme MK 3
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Plan- und Ausdrehkopfset diam. 50 mm mit Aufnahme MK 3
Artikel-Nr.:
     554-80725-1015
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     25-1015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrmaschine
Fräsmaschine
Maschine
Plandrehkopfset

Lieferumfang:

  • Ausdrehkopf
  • Aufnahmeschaft MK 3
  • 9 Stk. Bohrstangen
Weitere Informationen:
50 mm:
Aufnahme
MK 3:
Bohrstangendurchmesser
12 mm:
Feinverstellung
0,01 mm / Teilstrich:
Bohrdurchmesser
10 - 125 mm:
Querschlitten-Verstellung
16 mm:
Höhe (ohne Schaft)
Weitere Suchbegriffe: Ausdrehkopfset, Plandreher, Ausdreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,12*
€ 420,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,37*
€ 414,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,07*
€ 393,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,94*
€ 380,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
23-1020
ab € 157,13*
Ähnlich
Bernardo
23-1021
ab € 178,98*
Ähnlich
Bernardo
23-1022
ab € 178,49*
Ähnlich
Bernardo
23-1023
ab € 221,33*
Ähnlich
Bernardo
23-1064B
ab € 41,91*
Ähnlich
Bernardo
23-1065B
ab € 45,00*
Ähnlich
Bernardo
26-1065
ab € 71,44*
Ähnlich
Bernardo
26-1066
ab € 65,17*
Ähnlich
Bernardo
26-1068
ab € 87,09*
Ähnlich
Bernardo
26-1069
ab € 86,91*
Ähnlich
Bernardo
25-1010
ab € 68,50*
Ähnlich
Bernardo
25-1011
ab € 71,48*
Ähnlich
Bernardo
25-1006
ab € 52,76*
Ähnlich
Bernardo
25-1007
ab € 55,95*
Ähnlich
Bernardo
25-1008
ab € 68,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.