Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Untergestell für Bohr- und Fräsmaschinen - Modell BF 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Untergestell für Bohr- und Fräsmaschinen - Modell BF 2
Bernardo Untergestell für Bohr- und Fräsmaschinen - Modell BF 2
Artikel-Nr.:
     554-80756-1010
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     56-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Untergestell
Maschinenuntergestell
Spänewanne
Späneauffangbehälter
  • Universell einsetzbar für Bohrmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen,….
  • Lackierung in RAL 5014 taubenblau
  • Serienmäßig mit Ablagefach, abschließbarer Türe und Spänewanne
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Tiefe:
520 mm
Höhe:
820 mm
Gewicht ca.:
21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,74*
€ 463,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,32*
€ 462,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,16*
€ 428,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,22*
€ 416,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,43*
€ 393,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
56-1005
ab € 301,62*
Ähnlich
Bernardo
56-1015
ab € 427,53*
Ähnlich
Bernardo
56-1016
ab € 446,05*
Ähnlich
Bernardo
56-1025
ab € 538,47*
Ähnlich
Bernardo
56-1026
ab € 361,04*
Ähnlich
Bernardo
56-1024
ab € 357,07*
Ähnlich
Bernardo
56-1027
ab € 647,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.