Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - B 430 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - B 430 Vario
Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - B 430 Vario
Bernardo Vario-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - B 430 Vario
Artikel-Nr.:
     554-80701-1100
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Die Säulenbohrmaschine B 430 Vario ist serienmäßig mit einer stufenlosen Drehzahlregelung ausgestattet, wodurch eine optimale Einstellung der Geschwindigkeit auf das jeweilige Werkstück möglich ist.

 

  • Sicherheitsschalter mit Unterspannungsauslöser
  • Stufenlose Drehzahleinstellung
  • Kompakte, stabile Konstruktion im modernen Design
  • Aluminium-Motor nach IP 54 - 400 V
  • Tisch um 360° drehbar
  • Stabile, geschliffene Stahlsäule
  • Spitzenqualität zu vernünftigem Preis
  • Skalenanzeige für Bohrtiefe
  • Graugusstisch mit Kühlmittelrinnen
  • Spindel läuft in Präzisionskugellager
  • Tischhöhenverstellung über Zahnstange
  • Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
  • Schnellspannbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
  • T-Nutensteine
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Separater Not-Halt-Taster
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung max.:
25 mm
Schnellspannbohrfutter:
3 - 16 mm / B 16
Morsekonus:
MK 3
Spindeldrehzahl, stufenlos:
280 - 2600 U/min
Ausladung:
220 mm
Bohrtisch drehbar:
360°
Abstand Spindel / Tisch max.:
790 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
1250 mm
Pinolenhub:
80 mm
Säulendurchmesser:
80 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
345 x 345 mm / 16 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
240 x 275 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,75 kW (1,1 PS) / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,1 kW (1,5 PS) / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
350 x 720 x 1710 mm
Gewicht ca.:
100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.017,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,66*
€ 1.360,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,82*
€ 1.340,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,71*
€ 1.287,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,26*
€ 1.251,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,21*
€ 1.210,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1005
ab € 24,10*
Zubehör
Bernardo
24-1006
ab € 24,01*
Zubehör
Bernardo
24-1007
ab € 25,78*
Zubehör
Bernardo
24-1021
ab € 25,87*
Zubehör
Bernardo
24-1022
ab € 25,62*
Zubehör
Bernardo
24-1043
ab € 49,30*
Zubehör
Bernardo
24-1044
ab € 49,63*
Zubehör
Bernardo
07-1550
ab € 72,93*
Zubehör
Bernardo
28-2001
ab € 62,50*
Zubehör
Bernardo
28-2011
ab € 111,37*
Zubehör
Bernardo
28-2016
ab € 163,57*
Zubehör
Bernardo
28-2008
ab € 88,46*
Zubehör
Bernardo
28-2009
ab € 115,98*
Zubehör
Bernardo
31-1005
ab € 59,13*
Zubehör
Bernardo
41-1085
ab € 93,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.