Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Reduzierhülse MK 3 / 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Reduzierhülse MK 3 / 1
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Reduzierhülse MK 3 / 1
Bernardo Spannmittel für Werkzeuge - Reduzierhülse MK 3 / 1
Artikel-Nr.:
     554-80724-1021
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     24-1021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduzierhülse
Morsekegel
Weitere Informationen:
Morsekegel:
MK 3 | MK 1
Länge:
99 mm
D:
24,1 mm
d:
12,065 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
23-1020
ab € 156,49*
Ähnlich
Bernardo
23-1021
ab € 180,39*
Ähnlich
Bernardo
23-1022
ab € 179,98*
Ähnlich
Bernardo
23-1023
ab € 221,37*
Ähnlich
Bernardo
23-1064B
ab € 41,80*
Ähnlich
Bernardo
23-1065B
ab € 45,16*
Ähnlich
Bernardo
26-1065
ab € 71,41*
Ähnlich
Bernardo
26-1066
ab € 65,18*
Ähnlich
Bernardo
26-1068
ab € 86,52*
Ähnlich
Bernardo
26-1069
ab € 86,83*
Ähnlich
Bernardo
25-1010
ab € 68,53*
Ähnlich
Bernardo
25-1011
ab € 71,93*
Ähnlich
Bernardo
25-1006
ab € 52,80*
Ähnlich
Bernardo
25-1007
ab € 55,90*
Ähnlich
Bernardo
25-1008
ab € 68,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.