Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - SB 25 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - SB 25 S
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - SB 25 S
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - SB 25 S
Artikel-Nr.:
     554-80701-1046
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Die solide und technisch ausgereifte Säulenbohrmaschine SB 25 S ist mit einer Bohrleistung von 25 mm erhältlich, beim Einsatz von Kernlochbohrern können problemlos größere Bohrdurchmesser erzielt werden. Dieses Modell ist serienmäßig mit einem Rechts-Linkslaufschalter ausgestattet. Aufgrund ihres optimalen Preis-Leistungsverhältnisses wird dieses Modell vorwiegend von Modellbauern und Hobbyheimwerkern, aber auch in der Landwirtschaft sowie in Reparaturwerkstätten eingesetzt.

 

  • Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit in der Pinole
  • Oberflächenbearbeiteter Arbeitstisch, höhenverstellbar über Zahnstange und Handkurbel
  • Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf
  • Bohrtisch schwenkbar (±45°), Höhenverstellung über Zahnstange
  • Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
  • Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
  • Bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen hoher Werkstücke
  • Großdimensionerter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
  • Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 18
  • Bohrfutterdorn MK 3 / B 18
  • Nockenschalter für Rechts- und Linkslauf
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Separater Not-Halt-Taster
  • T-Nutensteine
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung max.:
25 mm
Bohrfutter:
1 - 16 mm / B 18
Morsekonus:
MK 3
Spindeldrehzahl:
(12) 280 - 2380 U/min
Ausladung:
175 mm
Bohrtisch schwenkbar:
-45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch max.:
685 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
1175 mm
Pinolenhub:
85 mm
Säulendurchmesser:
80 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
290 x 290 mm / 16 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
205 x 205 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,75 kW / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,1 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
380 x 660 x 1560 mm
Gewicht ca.:
65 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 696,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,87*
€ 972,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,71*
€ 944,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,16*
€ 899,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,25*
€ 870,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,94*
€ 829,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1005
ab € 24,16*
Zubehör
Bernardo
24-1006
ab € 24,16*
Zubehör
Bernardo
24-1007
ab € 25,72*
Zubehör
Bernardo
24-1021
ab € 25,61*
Zubehör
Bernardo
24-1022
ab € 25,64*
Zubehör
Bernardo
24-1043
ab € 49,51*
Zubehör
Bernardo
24-1044
ab € 49,57*
Zubehör
Bernardo
07-1550
ab € 73,28*
Zubehör
Bernardo
28-2001
ab € 62,25*
Zubehör
Bernardo
28-2011
ab € 111,78*
Zubehör
Bernardo
28-2016
ab € 162,96*
Zubehör
Bernardo
28-2008
ab € 88,12*
Zubehör
Bernardo
28-2009
ab € 117,05*
Zubehör
Bernardo
31-1005
ab € 59,15*
Zubehör
Bernardo
41-1085
ab € 93,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.