| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-9550176 Herst.-Nr.: JP50000 EAN/GTIN: 7630014512324 |
| |
|
| | |
| KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPEN Motormantelkühlung • Flachabsaugung durch abnehmbaren Siebfuß • Spüleinrichtung aktivier- und deaktivierbar • Variabler Druckabgang mit verschließbarer Entlüftung • Trockenlaufsicher • GID-Technik • Längswasserdicht vergossene Leitungseinführung • Medientemperatur 35 °C, kurzzeitig 60 °C (10 Min.) Weitere Informationen: | | Hersteller: | JUNG-PUMPEN GmbH | Produkt Typ: | JP50000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, schmutzwasserpumpe 10l/min, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe jung pumpe, Wasserstrahlverdichter, Flüssigkeitsstrahlverdichter, Luftstrahlvakuumpumpe, Dampfstrahler, Dampfstrahlvakuumpumpe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 158,19* | € 190,76* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 158,00* | € 191,62* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 162,74* | € 195,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,02* | € 210,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,20* | € 216,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|