| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-8914141 Herst.-Nr.: 64721 EAN/GTIN: 4011395294734 |
| |
|
| | |
| Tastbedienelement, 2-fach. Zum manuellen Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern. Kompatibel zu allen flex-Einsätzen. Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Szenen über die rechte Wippe. Für Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U. Farbe: schwarz, Breite: 36 mm, Ausführung: zweiteilige Taste, Halogenfrei: true, Höhe: 75 mm, Tiefe: 75 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, Schlagfestigkeit: IK03, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 64721 | Ident Code: | 2CKA006400A0100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,30* | € 33,28* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 24,62* | € 33,62* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,92* | € 37,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,02* | € 37,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,94* | € 39,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|